8110400345 Akku B-Schraub solo BS 18 LT BL Q Mtabo o. Akku o. LG MLoc
Akku B-Schraub
Siehe technische InformationenReferenzen




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 34 N.m |
Produktdetails : 8110400345 Akku B-Schraub solo BS 18 LT BL Q Mtabo o. Akku o. LG MLoc
Der akkubetriebene Bohrschrauber ist mit einem speziellen Metabo Brushless-Motor ausgestattet. Er sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt und eine besonders hohe Effizienz beim Schrauben und Bohren.
Produkteigenschaften:
• Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
• Rechts-/Linkslauf
• Ultra-M-Technologie – Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus
• Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
• Integriertes Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Der akkubetriebene Bohrschrauber ist mit einem speziellen Metabo Brushless-Motor ausgestattet. Er sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt und eine besonders hohe Effizienz beim Schrauben und Bohren.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 34 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1400 rpm |
| Modell | powermaxx bs basic |
| Batteriekapazität | 2 Ah |
| Gewicht | 0,95 kg |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std