8110201735 Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 3x18,0 V 4,0 Ah + GAL18V-40
Akku Bohrschrauber GSR 18V-45 + 3x18V 4.0Ah + GAL 18V-40 L-Case
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GSR 18V-45 Professional (0615A5002N)
Rubix:3502372
Hersteller:0615A5002N
EAN:4053423249835


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 45 N.m |
Produktdetails : 8110201735 Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 3x18,0 V 4,0 Ah + GAL18V-40
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45:
- Zuverlässige Power im kompaktesten Bosch Professional 18V-Schrauber
- Bürstenloser Motor mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm und einer Drehzahl von 1.900 min⁻¹
- Robustes 13-mm-Metallfutter für ausgezeichnete Drehmomentübertragung
- Hocheffizienter, bürstenloser Motor verlängert Betriebszeit und Werkzeuglebensdauer
- Leichtes Design mit nur 159 mm Kopflänge und Gürtelclip für einfaches Tragen
Akku ProCORE 18V 4.0Ah:
- Leistung eines Standard-Akkus bei kompaktester Größe und minimalem Gewicht
- Bei optimierter Größe minimalem Gewicht bietet die neue Zellentechnologie die gleiche Leistung wie ein 4,0-Ah-Standardakku
- COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus
- Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Ladegerät GAL 18V-40:
- Das kompakte 18V-Ladegerät
- Kompakt: Dank seines modernen Designs ist es sehr kompakt
- Mit einem Ladestrom von 4 A lädt es den GBA 18V 4.0Ah-Akku bis zu 80 % in nur 48 Minuten und den GBA 18V 2.0Ah bis zu 80 % in 24 Minuten
- Kompatibel mit allen Akkus aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 45 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1900 rpm |
| Modell | gsr 18v-45 |
| Batteriekapazität | 4 Ah |
| Gewicht | 0,9 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
345,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
410,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen