8110100155 Akku-Bohrschrauber solo DDF485Z ohne Akku Karton
Akku-Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:4001790632, 8110100155
Rubix:2921569




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
Produktdetails : 8110100155 Akku-Bohrschrauber solo DDF485Z ohne Akku Karton
Akku-Bohrschrauber DDF485Z
XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, PH/LS Doppelbit, Einhängebügel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform.
Produkteigenschaften:
• Bürstenloser Motor
• 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
• Feinfühlig regelbare Drehzahl
Lieferumfang: Maschine, PH/LS Doppelbit, Einhängebügel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1900 rpm |
| Modell | ddf485z |
| Gewicht | 1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen