685218800 Akku Set LiHD BS18LT BL + KH18 LTX BL24 18,0V 4,0 Ah LiHD
Akku
Siehe technische InformationenReferenzen

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 75 N.m |
Produktdetails : 685218800 Akku Set LiHD BS18LT BL + KH18 LTX BL24 18,0V 4,0 Ah LiHD
2-teiliges Akku-Tool-Set 18V bestehend aus Akku-Bohrschrauber und Kombihammer in Profiqualität. Bestens für den mobilen Einsatz geeignet.
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL
Technische Daten:
Spannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl: 0–600/0–2100 min-1
Drehmoment weich/hart: 34/75 Nm
Einstellbares Drehmoment: 0,7–8 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk/Stahl/Holz: 13/13/38 mm
Bohrfutterspannweite: 1,5 –13 mm
Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24
Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl: 0–1280 min-1
Leerlaufschlagzahl: 0–4750 min-1
Einzelschlagenergie: 2,2 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton: 30/13/24 mm
Aufnahme: SDS-plus
Lieferumfang: Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL, Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 mit gummierten Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag, 2 LiHD-Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, metaBOX
Technische Informationen
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 75 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Modell | combo set 2.3.6 18 v |
| Batteriekapazität | 4 Ah |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen