8110200045 Akku Bohrschrauber Set GSR 12V-2-Li in Tasche 2 x 2,0Ah
Akku Bohrschrauber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 30 N.m |
Dokumente
Produktdetails : 8110200045 Akku Bohrschrauber Set GSR 12V-2-Li in Tasche 2 x 2,0Ah
Handlich, kräftig und flexibel: Dieser Akku-Schrauber steht mit 169 mm für eine besonders kurze Bauform. Damit lässt er sich gerade auch bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen verwenden.
Produkteigenschaften :
• Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
• Motorbremse
• 10 mm Auto-Lock-Bohrfutter
• ECP (Electronic Cell Protection), schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
• Ladestandanzeige
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-20, Tasche
Handlich, kräftig und flexibel: Dieser Akku-Schrauber steht mit 169 mm für eine besonders kurze Bauform. Damit lässt er sich gerade auch bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen verwenden.
Produkteigenschaften :
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-20, Tasche
Technische Informationen
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 30 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1300 rpm |
| Modell | gsr 12v-15 |
| Batteriekapazität | 2 Ah |
| Gewicht | 0,95 kg |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen