8110200565 Akku Bohrschrauber solo GSR 18V-150 C ohne Akku Karton
Akku Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:4001753119, 8110200565
Rubix:2912242




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 150 N.m |
Produktdetails : 8110200565 Akku Bohrschrauber solo GSR 18V-150 C ohne Akku Karton
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Professional
Bürstenloser Motor
KickBack Control
Robustes 13 mm Metallfutter
Electronic Angle Detection – unterstützt beim Schrauben an geneigten Flächen
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku-Bohrschrauber mit extrem starke Power in der 18-Volt-Klasse. Der bürstenlose Motor mit beeindruckender Leistung maximiert die Effizienz auf der Baustelle. Die elektronische Winkelerkennung sorgt bei Schrauben für den richtigen Schraubwinkel, wie z.B. 45° oder 60°. Der Winkel ist direkt in der Benutzeroberfläche einstellbar.
Produkteigenschaften :
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 150 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 16 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2200 rpm |
| Modell | gsr 18v-150 c professional |
| Gewicht | 2,1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06019R2200
- rubix:3853185
- hersteller:06019R2200
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
279,00 € exkl. MwSt./ Stück