8110400490 Akku Bohrschrauber solo GB 18 LTX BL Q I ohne Akku
Akku-Zapfmaschine
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:602362840
Rubix:2912424
Hersteller:602362840
EAN:4061792188204

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 130 N.m |
Produktdetails : 8110400490 Akku Bohrschrauber solo GB 18 LTX BL Q I ohne Akku
Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion
Schnelles Bohren und Reinigen von Gewinden ohne Unterbrechung durch automatische Umschaltung der Drehrichtung
Schnellwechsel-Gewindeschneidhalter zur Aufnahme von Gewindeschneidmaschinen mit Vierkant- und Zylinderbohrern
Lange Lebensdauer und hohe Standzeit der Gewindeschneidmaschine durch intelligente Drehmomentüberwachung
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnelles Arbeiten und maximale Effizienz beim Bohren und Schrauben
Zuschaltbare „Impuls”-Funktion zum Lösen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Precision Stop: Elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für genaues und feinfühliges Arbeiten
Überlastschutz: Schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronische Sicherheitsabschaltung: Kein Rückschlag bei Blockieren des Bohrers – für hohen Anwenderschutz
Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links anzubringen
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkus und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schnellwechsel-Tapetenhalter M4-M6, Schnellwechsel-Tapetenhalter M8-M12, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken mit Bitdepot, metaBOX 145 L
Schnelles Bohren und Reinigen von Gewinden ohne Unterbrechung durch automatische Umschaltung der Drehrichtung
Schnellwechsel-Gewindeschneidhalter zur Aufnahme von Gewindeschneidmaschinen mit Vierkant- und Zylinderbohrern
Lange Lebensdauer und hohe Standzeit der Gewindeschneidmaschine durch intelligente Drehmomentüberwachung
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnelles Arbeiten und maximale Effizienz beim Bohren und Schrauben
Zuschaltbare „Impuls”-Funktion zum Lösen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Precision Stop: Elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für genaues und feinfühliges Arbeiten
Überlastschutz: Schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronische Sicherheitsabschaltung: Kein Rückschlag bei Blockieren des Bohrers – für hohen Anwenderschutz
Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links anzubringen
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkus und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schnellwechsel-Tapetenhalter M4-M6, Schnellwechsel-Tapetenhalter M8-M12, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken mit Bitdepot, metaBOX 145 L
Stärken
Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Bohrfunktion|Schnelles Bohren und Reinigen von Gewinden ohne Unterbrechung durch automatische Umschaltung der Drehrichtung|Schnellwechsel-Bohrfutter zur Aufnahme von Bohrmaschinen mit Vierkant- und Zylinderbohrern | Lange Lebensdauer und hohe Standzeit der Bohrmaschine durch intelligente Drehmomentkontrolle | Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnelles Arbeiten und maximale Effizienz|Zuschaltbare „Impuls”-Funktion zum Lösen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen|Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für genaues und feinfühliges Arbeiten|Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung|Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Rückschlag bei Blockieren des Bohrers – für hohen Anwenderschutz|Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links anzubringen|Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 130 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2000 rpm |
| Modell | gb 18 ltx bl q i |
| Gewicht | 2,5 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
379,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
451,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std











