VR001GZ Akku-Betonverdichter solo VR001GZ+Zubehör ohne Akku Karton
Akku-Betonverdichter
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110101160
Rubix:3231140
Produktdetails : VR001GZ Akku-Betonverdichter solo VR001GZ+Zubehör ohne Akku Karton
Akku-Betonverdichter VR001GZ
Bürstenloser Motor
Kontaktelektronik für stabile Verdichtungsarbeit
Sperrknopf, Wiederanlaufschutz
Für Verdichtervorsätze mit Ø 32 in den Längen 1,2 m, 1,7 m, 2,4 m und Ø 38 mm in den Längen 1,2 m, 2,4 m. (Lieferung ohne Vorsatz)
Zwei Betriebsmodi: Normal- und Power-Modus – Ermöglicht den Einsatz auf einer Vielzahl von Baustellen
XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser bürstenlose Akku-Betonverdichter ist ideal für das Verdichten von frisch gegossenem Beton.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 40 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

