Bohrschrauber Bosch GSR 18V-90 C (06019K6004), Maximales Drehmoment: 64 N.m | Bohrleistung Stahl: 13 mm | Gewicht: 1.1 kg
Akku-Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen




Technische Zusammenfassung
| Maximales Drehmoment | 64 N.m |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
Produktdetails : 06019K6004 Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C
Der GSR 18V-90 C Professional ist ein leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit einem hocheffizienten kohlefreien Motor, der ein Drehmoment von 64 Nm und eine Leerlaufdrehzahl von 2100 U/min liefert. Der kompakte Kopf mit einer Länge von 163 mm sorgt für eine perfekte Handhabung. Das robuste 13-mm-Metallbohrfutter sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung bei jeder Anwendung. Der Bohrschrauber bietet ein hohes Maß an Sicherheit für den Anwender und Schutz für das Werkzeug: Die auf dem Kontrollbildschirm aktivierbare KickBack Control verringert das Risiko plötzlicher Drehmomentreaktionen, wenn der Bohrer blockiert wird. Das Werkzeug ist außerdem mit einer aktivierbaren Präzisionskupplung ausgestattet, die bei Erreichen des vorgewählten Drehmoments nicht mehr rutscht, was den Verschleiß und den Geräuschpegel reduziert.
Stärken
- Leistungsstarker kohlefreier Motor mit 64 Nm Drehmoment und einer Leerlaufdrehzahl von 2100 U/min für maximale Leistung auf der Baustelle.
- 13-mm-Metallbohrfutter für Robustheit und optimale Drehmomentübertragung bei jeder Anwendung
- Aktivierbare KickBack Control-Funktion und Präzisionskupplung für perfekte Kontrolle und Schutz von Anwender und Werkzeug
Technische Informationen
| Maximales Drehmoment | 64 N.m |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Modell | pro gsr 18v-90 c |
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06019R2101
- rubix:3853189
- hersteller:06019R2101
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen