8112900005 Akku-Bohrschrauber M12 BDD-202C 2x12,0V 2,0Ah +C12 C

M12™ Bohrschrauber

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:M12 BDD-202C
Rubix:3230726
Hersteller:4933441915
EAN:4002395002627
01000394, 8112900005, 4933441915 Akku-Bohrschrauber M12 BDD-202C 2x12,0V 2,0Ah + C12 C

Technische Zusammenfassung

Spannung12 V
Kapazität Spannfutter10 mm
Maximales Drehmoment30 N.m
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8112900005 Akku-Bohrschrauber M12 BDD-202C 2x12,0V 2,0Ah +C12 C


Der MILWAUKEE® M12™ Akku-Bohrschrauber ist ein kompakter und leistungsstarker Helfer für anspruchsvolle Profis in Handwerk, Instandhaltung und industriellen Anwendungen. Ideal für Bohr- und Schraubarbeiten in engen oder schwer zugänglichen Bereichen, überzeugt dieses Elektrowerkzeug durch seine Kombination aus hoher Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und ergonomischem Design. Im Lieferumfang enthalten sind zwei 12V REDLITHIUM™-Akkus mit 2,0 Ah, ein Schnellladegerät sowie ein robuster Transportkoffer – für den sofortigen professionellen Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

Eigenschaften:
Der M12™ Bohrschrauber zeichnet sich durch seine ultrakompakte Bauweise mit nur 187 mm Länge aus – perfekt für Arbeiten in beengten Bereichen. Ein robuster 10 mm Metall-Schnellspannbohrfutter sorgt für sicheren Halt der Bits und Bohrer. Die integrierte REDLINK™-Elektronik schützt vor Überlastung und verlängert die Lebensdauer des Geräts. Die ergonomische Softgrip-Griffgestaltung gewährleistet optimalen Bedienkomfort. Für präzises Arbeiten ist eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sowie eine Ladezustandsanzeige verbaut. Dank intelligenter Zellüberwachung werden Akku-Leistung und -Lebensdauer maximiert. Volle Kompatibilität mit dem gesamten MILWAUKEE® M12™ Akkusystem garantiert maximale Flexibilität im Arbeitsalltag.

Spezifikationen:
• Spannung: 12 V
• Akkutyp: Li-Ion REDLITHIUM™
• Akkukapazität: 2,0 Ah
• Anzahl Akkus: 2 Stück
• Ladegerät: Modell C12 C
• Ladezeit: ca. 40 Minuten
• Bohrfutterspannweite: 10 mm
• Bohrleistung Holz/Stahl: 22 mm / 10 mm
• Leerlaufdrehzahl: 0 – 400 / 0 – 1.500 min⁻¹ (2-Gang-Getriebe)
• Max. Drehmoment: 30 Nm
• Schraubendurchmesser Holz: bis 6 mm
• Gewicht mit Akku: 1,2 kg (nach EPTA)
• Geräuschpegel Lpa / Lwa: 85 / 96 dB(A)
• Schalldrucktoleranz: 3 dB(A)
• Vibration Metallbohren: 1,5 m/s² ± 1,5 m/s²
• Vibration Schrauben: 0,4 m/s² ± 1,5 m/s²
• Lieferumfang:
• 1x M12™ Akku-Bohrschrauber
• 2x M12™ REDLITHIUM™ Akkus (2,0 Ah)
• 1x 12V-Ladegerät
• 1x Transportkoffer

Normen:
• 2011/65/EU (RoHS – Beschränkung gefährlicher Stoffe)
• 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
• 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
• Zugehörige harmonisierte Normen:
• EN 60745-1 + A11 (Allgemeine Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge)
• EN 60745-2-1 (Bohrmaschinen – Besondere Anforderungen)
• EN 60745-2-2 (Schrauber – Besondere Anforderungen)
• EN 55014-1 + A1 + A2 (EMV – Störaussendungen)
• EN 55014-2 (EMV – Störfestigkeit)
• EN 50581 (Technische Dokumentation im Hinblick auf RoHS)

Markeninformationen:
MILWAUKEE® Tool ist ein weltweit führender Hersteller von professionellen Elektrowerkzeugen, Handwerkzeugen, Akku-Lösungen, Aufbewahrungssystemen und persönlicher Schutzausrüstung für gewerbliche Anwender. Seit 1924 steht die Marke für Innovation, Qualität und Leistungsstärke. Zu den bahnbrechenden Entwicklungen zählen unter anderem die TILT LOK™ Handkreissäge sowie die SAWZALL™ Säbelsäge. MILWAUKEE® war Pionier bei der Einführung der Lithium-Ionen-Technologie mit den Plattformen M12™, M18™ und MX FUEL™ – für maximale Produktivität und Widerstandsfähigkeit im harten Arbeitsumfeld.

Stärken

• Extrem kompakte Bauform: nur 187 mm lang
• Robustes Metallbohrfutter (10 mm)
• REDLINK™-Elektronik für optimalen Geräteschutz
• Leistungsstarke REDLITHIUM™-Akkus für lange Laufzeiten
• Integrierte LED-Leuchte & Akku-Ladestandanzeige
• Ergonomisches Griffdesign mit Softgrip
• Voll kompatibel mit dem M12™ Akkusystem von MILWAUKEE®

Anwendungen

Der M12™ Akku-Bohrschrauber ist die ideale Wahl für Fachkräfte im Bauhandwerk, in der Elektroinstallation, im Sanitärbereich sowie im allgemeinen Montage- und Instandhaltungswesen. Er eignet sich perfekt für präzise Bohrungen in Holz und Metall sowie für effizientes Schrauben bei der Montage von Anlagen, Möbeln oder leichten Konstruktionen. Durch seine kompakte Bauweise und hohe Leistungsfähigkeit ist er besonders geeignet für Arbeiten in beengten Räumen – sei es auf Baustellen, in Werkstätten oder bei Renovierungsarbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Spannung12 V
Kapazität Spannfutter10 mm
Maximales Drehmoment30 N.m
Bohrleistung Stahl10 mm
Kabellosja
Leerlaufdrehzahl1500 rpm
Modellm12 bdd-202c
Batteriekapazität2 Ah
Gewicht1,2 kg
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

brand logo
  • milwaukee:4933499686
  • rubix:3620335
  • hersteller:4933499686
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
179,55 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite