Referenzen
Bosch:06019N3200
Rubix:3620124
Hersteller:06019N3200
EAN:4053423321555







Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 76 N.m |
Produktdetails : 8110201800 Akku-Bohrschrauber solo GSR 18V-65 Karton
Wenn Sie auf der Suche nach einem Akku-Schrauber sind, der auch schwere Schraubanwendungen bewältigt, sind Sie beim Bosch GSR 18V-65 Professional Schrauber genau richtig. Dank des verbesserten Drehmoments von 31/63 Nm und einer Drehzahl von 0-550/0-2100 min⁻¹ bohrt er mühelos durch Metall, Holz und Kunststoff. Enge, schwer zugängliche Stellen sind dank der praktischen Kopflänge von nur 166 mm dieses kompakten Geräts kein Problem. Und dank der zuschaltbaren KickBack Control, die ein unerwartetes Zurückschlagen der Maschine verhindert, sind Sie hervorragend geschützt. Darüber hinaus wird Ihr Arbeitsplatz durch die doppelte Arbeitsbeleuchtung noch besser geschützt.
GSR 18V-65 Solo Box
Stärken
- Einfache Durchführung schwerer Bohranwendungen dank verbessertem Drehmoment von 63 Nm
- Kompakt und handlich in engen Bereichen mit einer Kopflänge von nur 166 mm
- Bleiben Sie geschützt und behalten Sie die Kontrolle mit der zuschaltbaren KickBack Control
- Maximale Ausleuchtung mit doppelter Arbeitsbeleuchtung
- Leistungsstark dank langlebigem bürstenlosem Motor und robustem Antriebsstrang
Anwendungen
Maximale Ausleuchtung mit doppelter Arbeitsbeleuchtung
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 76 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Modell | gsr 18v-65 |
| Gewicht | 1,06 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std