602191890 BS 18 LTX Impuls Akku-Bohrschr. TV00
BS 18 LTX Impuls Akku-Bohrschr. TV00
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:602191890
Rubix:1531946
EAN:4007430238917




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 110 N.m |
Produktdetails : 602191890 BS 18 LTX Impuls Akku-Bohrschr. TV00
BS 18 LTX Impuls Akku-Bohrschr. TV00
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 110 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1700 rpm |
| Modell | bs 18 ltx impuls |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Zolltarifcode | 84672110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen