Bohrschrauber Metabo 602217840, Maximales Drehmoment: 48 N.m | Bohrleistung Stahl: 10 mm | Gewicht: 1.4 kg
602217840 BS 18 Quick Akku-Bohrschrauber TV00
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:602217840
Rubix:1531395
Hersteller:602217840
EAN:4007430286819





Technische Zusammenfassung
| Maximales Drehmoment | 48 N.m |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
Produktdetails : 602217840 BS 18 Quick Akku-Bohrschrauber TV00
Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick
Ihre individuelle Freiheit !
Stellen Sie Ihre Akku-Maschinen ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen und kombinieren Sie diese mit der für Sie passenden Energieversorgung sowie den gewünschten Transportmitteln.
• Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
• Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
• Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
• Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
• Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
• Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
• 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie
• Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken,MetaLoc Koffereinlage, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
Ihre individuelle Freiheit !
Stellen Sie Ihre Akku-Maschinen ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen und kombinieren Sie diese mit der für Sie passenden Energieversorgung sowie den gewünschten Transportmitteln.
• Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
• Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
• Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
• Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
• Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
• Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
• 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie
• Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken,MetaLoc Koffereinlage, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 48 N.m |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std