4933464515 Akku-Bohrschrauber M18 M18BLDD2-502X, Solo
m18-brushless bohrschrauber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Milwaukee:M18 BLDD2-502X
Rubix:3329922
Hersteller:4933464515
EAN:4058546224608


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 82 N.m |
Dokumente
Produktdetails : 4933464515 Akku-Bohrschrauber M18 M18BLDD2-502X, Solo
Die M18™ BRUSHLESS Akku-Bohrschrauber von Milwaukee ist ein leistungsstarkes, kabelloses Profiwerkzeug für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie, Wartung und Handwerk. Mit einem maximalen Drehmoment von 82 Nm und einem bürstenlosen Motor liefert sie auch bei intensiven Einsätzen höchste Kraft und Effizienz. Das kompakte Design (nur 180 mm Länge) sorgt für optimale Handhabung und präzise Führung – selbst an schwer zugänglichen Stellen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei REDLITHIUM™ 5.0 Ah Akkus, ein Schnellladegerät M12™-M18™ sowie eine robuste HD Box – die perfekte Komplettlösung für Bohren und Schrauben auf der Baustelle.
Eigenschaften:
Die M18™ BRUSHLESS ist mit einem bürstenlosen Hochleistungsmotor der neuesten Generation ausgestattet, der bis zu 40 % mehr Drehmoment liefert als das Vorgängermodell. Die integrierte REDLINK™-Elektronik schützt Werkzeug und Akku zuverlässig vor Überlastung und Überhitzung. Das 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter gewährleistet sicheren Halt der Bits und schnellen Zubehörwechsel. Das kompakte, ausgewogene Gehäuse, die integrierte LED-Beleuchtung und die Ladezustandsanzeige bieten optimale Sicht und Bedienkomfort – auch in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen. Ein beidseitig montierbarer Metallgürtelclip hält das Werkzeug stets griffbereit.
Spezifikationen:
• Max. Drehmoment: 82 Nm
• Leerlaufdrehzahl: 0–550 / 0–1800 U/min
• Bohrleistung in Stahl: 13 mm
• Bohrleistung in Holz: 76 mm
• Bohrfutterspannweite: 13 mm
• Gangzahl: 2
• Gewicht mit Akku: 2,0 kg (M18 B5)
• Akkutyp: Li-Ion
• Spannung: 18 V
• Akkukapazität: 5,0 Ah
• Ladegerät: M12-18 FC (Ladezeit: 59 Min)
• Schalldruckpegel (Lpa): 80 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 91 dB(A)
• Vibration (Bohren in Metall): 1,86 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibration (Schrauben): 2,18 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Normen:
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) – Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten
• Richtlinie 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
• Richtlinie 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie
• EN 60745-1 + A11 – Allgemeine Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 60745-2-1 – Sicherheitsanforderungen für Bohrmaschinen
• EN 60745-2-2 – Sicherheitsanforderungen für Schrauber
• EN 55014-1 – EMV-Anforderungen an Emissionen
• EN 55014-2 – EMV-Anforderungen an Störfestigkeit
• EN 50581 – Technische Dokumentation zur RoHS-Konformitätsbewertung
Markeninformationen:
MILWAUKEE® Tool ist einer der führenden Hersteller von Elektrowerkzeugen, Zubehör, Handwerkzeugen, Aufbewahrungslösungen und persönlicher Schutzausrüstung für professionelle Anwender weltweit. Seit der Gründung im Jahr 1924 steht MILWAUKEE® für Langlebigkeit, Leistung und Innovation. Mit Produktinnovationen wie der TILT LOK™-Handkreissäge und der SAWZALL™-Säbelsäge hat das Unternehmen Maßstäbe gesetzt und als Pionier die Lithium-Ionen-Technologie in die M12™, M18™ und MX Fuel™ Serien integriert. Das Ergebnis sind maßgeschneiderte Lösungen, die Produktivität und Robustheit auf höchstem Niveau vereinen.
Eigenschaften:
Die M18™ BRUSHLESS ist mit einem bürstenlosen Hochleistungsmotor der neuesten Generation ausgestattet, der bis zu 40 % mehr Drehmoment liefert als das Vorgängermodell. Die integrierte REDLINK™-Elektronik schützt Werkzeug und Akku zuverlässig vor Überlastung und Überhitzung. Das 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter gewährleistet sicheren Halt der Bits und schnellen Zubehörwechsel. Das kompakte, ausgewogene Gehäuse, die integrierte LED-Beleuchtung und die Ladezustandsanzeige bieten optimale Sicht und Bedienkomfort – auch in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen. Ein beidseitig montierbarer Metallgürtelclip hält das Werkzeug stets griffbereit.
Spezifikationen:
• Max. Drehmoment: 82 Nm
• Leerlaufdrehzahl: 0–550 / 0–1800 U/min
• Bohrleistung in Stahl: 13 mm
• Bohrleistung in Holz: 76 mm
• Bohrfutterspannweite: 13 mm
• Gangzahl: 2
• Gewicht mit Akku: 2,0 kg (M18 B5)
• Akkutyp: Li-Ion
• Spannung: 18 V
• Akkukapazität: 5,0 Ah
• Ladegerät: M12-18 FC (Ladezeit: 59 Min)
• Schalldruckpegel (Lpa): 80 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 91 dB(A)
• Vibration (Bohren in Metall): 1,86 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibration (Schrauben): 2,18 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Normen:
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) – Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten
• Richtlinie 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
• Richtlinie 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie
• EN 60745-1 + A11 – Allgemeine Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 60745-2-1 – Sicherheitsanforderungen für Bohrmaschinen
• EN 60745-2-2 – Sicherheitsanforderungen für Schrauber
• EN 55014-1 – EMV-Anforderungen an Emissionen
• EN 55014-2 – EMV-Anforderungen an Störfestigkeit
• EN 50581 – Technische Dokumentation zur RoHS-Konformitätsbewertung
Markeninformationen:
MILWAUKEE® Tool ist einer der führenden Hersteller von Elektrowerkzeugen, Zubehör, Handwerkzeugen, Aufbewahrungslösungen und persönlicher Schutzausrüstung für professionelle Anwender weltweit. Seit der Gründung im Jahr 1924 steht MILWAUKEE® für Langlebigkeit, Leistung und Innovation. Mit Produktinnovationen wie der TILT LOK™-Handkreissäge und der SAWZALL™-Säbelsäge hat das Unternehmen Maßstäbe gesetzt und als Pionier die Lithium-Ionen-Technologie in die M12™, M18™ und MX Fuel™ Serien integriert. Das Ergebnis sind maßgeschneiderte Lösungen, die Produktivität und Robustheit auf höchstem Niveau vereinen.
Stärken
• 82 Nm Drehmoment für anspruchsvolle Anwendungen
• Kompakte Bauweise (180 mm) für beste Zugänglichkeit
• Bürstenloser Motor für längere Lebensdauer
• REDLINK™-Elektronik für optimalen Überlastschutz
• 13 mm Metallbohrfutter für Präzision und Halt
• REDLITHIUM™-Akkus mit hoher Laufzeit
• LED-Licht und Ladeanzeige für komfortables Arbeiten
• Reversibler Gürtelclip für flexiblen Transport
• 100 % kompatibel mit allen M18™-Akkus
• Schnelles Laden: 59 Min für 5,0 Ah Akku
• Kompakte Bauweise (180 mm) für beste Zugänglichkeit
• Bürstenloser Motor für längere Lebensdauer
• REDLINK™-Elektronik für optimalen Überlastschutz
• 13 mm Metallbohrfutter für Präzision und Halt
• REDLITHIUM™-Akkus mit hoher Laufzeit
• LED-Licht und Ladeanzeige für komfortables Arbeiten
• Reversibler Gürtelclip für flexiblen Transport
• 100 % kompatibel mit allen M18™-Akkus
• Schnelles Laden: 59 Min für 5,0 Ah Akku
Anwendungen
Der M18™ BRUSHLESS Akku-Bohrschrauber eignet sich ideal für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall und Verbundwerkstoffen. Dank seiner kompakten Bauform und hohen Leistung ist er perfekt für den Einsatz im Holzbau, bei der Montage von Türen und Fenstern, in der Elektroinstallation sowie im Sanitärbereich. Er ist sowohl für den Innenausbau als auch für Wartungsarbeiten und handwerkliche Einsätze in engen oder schwer zugänglichen Bereichen optimiert. Seine Robustheit und lange Akkulaufzeit ermöglichen einen durchgehenden, intensiven Einsatz auf der Baustelle – ohne Kompromisse bei der Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 82 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1800 rpm |
| Modell | m18 bldd2-502x |
| Batteriekapazität | 5 Ah |
| Gewicht | 2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
471,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
561,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen