8110200170 Akku-Bohrschrauber solo GSR 12V-35 ohne Akku L-Boxx
Akku-Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 35 N.m |
Produktdetails : 8110200170 Akku-Bohrschrauber solo GSR 12V-35 ohne Akku L-Boxx
Dieser Akku-Bohrschrauber ist kompakt, leicht und besonders handlich. Daher eignet er sich sehr gut für Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen.
Produkteigenschaften:
• Bürstenloser Motor
• Optimale Handhabung auch an schwer erreichbaren Stellen
• Leistungsstark mit überzeugender Leistung
• Längere Lebensdauer und höhere Effizienz dank des EC Motors, des 2-Gang-Getriebes und eines höheren Drehmoments
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Akku-Bohrschrauber ist kompakt, leicht und besonders handlich. Daher eignet er sich sehr gut für Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen.
Produkteigenschaften:
• Bürstenloser Motor
• Optimale Handhabung auch an schwer erreichbaren Stellen
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 35 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1750 rpm |
| Modell | gsr 12v-35 |
| Batteriekapazität | 3 Ah |
| Gewicht | 0,75 kg |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std