1.09/1 Abzieher Twist+Pull 3armig mit Dreharretierung 30x130mm
Abzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.09/1
Rubix:1027515
Hersteller:1748173
EAN:4036976112832


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 150 mm |
| Außenkapazität | 150 mm |
Produktdetails : 1.09/1 Abzieher Twist+Pull 3armig mit Dreharretierung 30x130mm
Schnelle und genaue Anwendung durch präzise hergestellten Kopf, Haken öffnen sich durch eine einfache Drehbewegung und umschließen automatisch das abzuziehende Teil, Zeitaufwändiges Einstellen und Nachjustieren der Haken entfällt, Hochwertiger Stahl und thermo-chemische Behandlung garantieren höchste Druckbelastung der Spindel und Zugbelastung der Haken, Kugel oder Spitze leicht auswechselbar
Stärken
•Der präzise gefertigte Kopf ermöglicht schnelles und genaues Arbeiten
Die Arme öffnen sich durch einfache Drehung und umschließen automatisch das abzuziehende Teil
Kein zeitaufwändiges Einstellen und Nachjustieren der Arme mehr
Hochwertiger Stahl und eine thermo-chemische Behandlung garantieren höchste Zähigkeit der Spindel und der Arme
Kugel oder Spitze können leicht ausgetauscht werden
Die Arme öffnen sich durch einfache Drehung und umschließen automatisch das abzuziehende Teil
Kein zeitaufwändiges Einstellen und Nachjustieren der Arme mehr
Hochwertiger Stahl und eine thermo-chemische Behandlung garantieren höchste Zähigkeit der Spindel und der Arme
Kugel oder Spitze können leicht ausgetauscht werden
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 150 mm |
| Außenkapazität | 150 mm |
| Tiefe | 130 mm |
| Extraktionskraft | 6,5 t |
| Durchmesser | 22 mm |
| Typ | abzieher |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
344,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
409,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage