U.306-260 Aussenabzieher Spannweite 20 - 260mm
U.306 - Extraktor für Außengriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:U.306-260
Rubix:3670206
EAN:3148510751771


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 20 mm |
| Außenkapazität | 260 mm |
Produktdetails : U.306-260 Aussenabzieher Spannweite 20 - 260mm
Der FACOM Außenabzieher U.306 ist für das Demontieren von presssitzenden Bauteilen wie Lagern, Riemenscheiben und Zahnrädern konzipiert. Er erfüllt die typischen Anforderungen von Instandhaltungswerkstätten, Industrieunternehmen und kleinen bis mittleren Betrieben.
Eigenschaften:
Das System ermöglicht eine Montage mit zwei oder drei Abzugshaken und passt sich damit flexibel an den jeweiligen Greifbereich an. Mit den passenden Hakensätzen lässt sich das Werkzeug zu einem Innenabzieher umrüsten. Eine Rückholfeder sorgt für selbstspannende Haken und hält den Abzieher auch ohne Vorspannung sicher auf dem Lager in Position. Über eine Rändelschraube werden die Haken auf dem Bauteil fixiert, um ein unbeabsichtigtes Abrutschen zu verhindern. Die Spindel ist mit einem Sollbruchkopf ausgestattet: Bei Überschreiten des zulässigen Drehmoments schert ein Sicherungsstift ab und schützt so Werkzeug und Werkstück. Der Lieferumfang umfasst zwei Ersatzstifte; je nach Abzieherleistung ist ein zusätzlicher Satz mit drei Sicherungsstiften erhältlich.
Spezifikationen:
• Selbstspannfunktion: ja (federbelastete, selbstklemmende Haken)
• Abzieherprofil: breit
• Spindel mit Sollbruchkopf und Sicherheitsstift (inkl. 2 Ersatzstifte)
• Anzahl Ersatzstifte / -einsätze: 3
Normen:
• CE-Kennzeichnung
• Lebenslange Garantie
Eigenschaften:
Das System ermöglicht eine Montage mit zwei oder drei Abzugshaken und passt sich damit flexibel an den jeweiligen Greifbereich an. Mit den passenden Hakensätzen lässt sich das Werkzeug zu einem Innenabzieher umrüsten. Eine Rückholfeder sorgt für selbstspannende Haken und hält den Abzieher auch ohne Vorspannung sicher auf dem Lager in Position. Über eine Rändelschraube werden die Haken auf dem Bauteil fixiert, um ein unbeabsichtigtes Abrutschen zu verhindern. Die Spindel ist mit einem Sollbruchkopf ausgestattet: Bei Überschreiten des zulässigen Drehmoments schert ein Sicherungsstift ab und schützt so Werkzeug und Werkstück. Der Lieferumfang umfasst zwei Ersatzstifte; je nach Abzieherleistung ist ein zusätzlicher Satz mit drei Sicherungsstiften erhältlich.
Spezifikationen:
• Selbstspannfunktion: ja (federbelastete, selbstklemmende Haken)
• Abzieherprofil: breit
• Spindel mit Sollbruchkopf und Sicherheitsstift (inkl. 2 Ersatzstifte)
• Anzahl Ersatzstifte / -einsätze: 3
Normen:
• CE-Kennzeichnung
• Lebenslange Garantie
Stärken
• Hohe Flexibilität: Umrüstung auf Innenabzug mit speziellem Zubehör
• Maximale Sicherheit: Hakenfixierung per Rändelschraube; Sollbruchkopf zum Schutz von Bauteil und Abzieher bei Überlast
• Sicherer Halt ohne Kraftaufwand: Selbstspannung durch Rückholfeder, stabiler Sitz auch ohne Vorspannung
• Erweiterte Einsatzmöglichkeiten: Kompatibel mit Gleithammer und Abziehvorrichtung für spezielle Demontageaufgaben
• Maximale Sicherheit: Hakenfixierung per Rändelschraube; Sollbruchkopf zum Schutz von Bauteil und Abzieher bei Überlast
• Sicherer Halt ohne Kraftaufwand: Selbstspannung durch Rückholfeder, stabiler Sitz auch ohne Vorspannung
• Erweiterte Einsatzmöglichkeiten: Kompatibel mit Gleithammer und Abziehvorrichtung für spezielle Demontageaufgaben
Anwendungen
• Mechanische Instandhaltung an Maschinen und Anlagen
• Industrielle Reparaturarbeiten und vorbeugende Wartung
• Demontage von presssitzenden Wälzlagern
• Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern und Buchsen
• Werkstatteinsätze bei beengten Platzverhältnissen (2-Haken-Montage)
• Arbeiten mit hohen Anforderungen an Stabilität und Ausrichtung (3-Haken-Montage)
• Umrüstung auf Innenabzug, wenn ein Außenabzug nicht möglich ist
• Einsatz an Produktionslinien zur Reduzierung von Stillstandszeiten
• Anwendungen in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau
• Industrielle Reparaturarbeiten und vorbeugende Wartung
• Demontage von presssitzenden Wälzlagern
• Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern und Buchsen
• Werkstatteinsätze bei beengten Platzverhältnissen (2-Haken-Montage)
• Arbeiten mit hohen Anforderungen an Stabilität und Ausrichtung (3-Haken-Montage)
• Umrüstung auf Innenabzug, wenn ein Außenabzug nicht möglich ist
• Einsatz an Produktionslinien zur Reduzierung von Stillstandszeiten
• Anwendungen in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3187 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 450x155x135 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3193 g |
| Anzahl Greifer | 3 |
| Innenkapazität | 20 mm |
| Außenkapazität | 260 mm |
| Tiefe | 250 mm |
| Extraktionskraft | 3 t |
| Typ | u.306-260 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
409,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
487,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage