8551 S 6 Schraubenausdreher

8551 S Stehbolzenausdreher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:8551 S 6
Rubix:1245396
Hersteller:2659417
EAN:4010886930564
8551 S 6 Schraubenausdreher

Technische Zusammenfassung

Innenkapazität18 mm
Außenkapazität24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8551 S 6 Schraubenausdreher


Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden, Chrom-Vanadium-Stahl, 54-56 HRC, vergütet, Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts-Geometrie, Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge, Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil, Größeres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis

Stärken

• Geringes Lösemoment erforderlich: Dank optimierter Geometrie ist der Kraftaufwand selbst bei stark festsitzenden Bolzen reduziert.
• Verringerte Bohrtiefe: Ein verkürztes Gewinde ermöglicht schnellere und weniger invasive Arbeiten.
• Hohe Vielseitigkeit: Die Serie deckt Größen von M3 bis M24 ab und ist dadurch für zahlreiche Einsatzbereiche geeignet.

Anwendungen

Die Gedore Schraubenausdreher sind speziell für das Entfernen von abgebrochenen Schrauben, beschädigten Bolzen oder gebrochenen Rohrstutzen entwickelt. Sie finden Anwendung in Wartungswerkstätten, Produktionsstätten, Kfz-Werkstätten, der Industrieinstallation sowie im Maschinen- und Anlagenbau.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht95 g
Innenkapazität18 mm
Außenkapazität24 mm
Durchmesser14 mm
Zolltarifcode82079091
11,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,09 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage