885 Satz Schrauben- und Bolzenausdrehern
Schraubenausdrehern für Rechts- bzw. Linksgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:885
Rubix:1497804
EAN:3148512103905



Produktdetails : 885 Satz Schrauben- und Bolzenausdrehern
Der Facom Stehbolzenausdreher-Satz 885 ermöglicht das zuverlässige Entfernen von abgebrochenen oder festsitzenden Stehbolzen, unabhängig davon, ob es sich um Rechts- oder Linksgewinde handelt. Entwickelt für eine saubere Demontage ohne Beschädigung des vorhandenen Gewindes, ist dieses durchdachte Set ein unverzichtbares Werkzeug für die mechanische und industrielle Instandhaltung.
Eigenschaften:
Der Facom Stehbolzenausdreher-Satz 885 ist für ein Ausziehverfahren konzipiert, bei dem zunächst gebohrt und anschließend eine verzahnte Ausdreherstange mit Sechskantantrieb eingesetzt wird. Diese Technik gewährleistet einen sicheren Halt am Stehbolzen, ohne angrenzende Oberflächen zu beschädigen. Alle Komponenten sind übersichtlich in einem stabilen, roten Kunststoffkoffer angeordnet, welcher einen optimalen Schutz und eine klare Organisation bietet. Die thermoformierten Einlagen ermöglichen das sofortige Erkennen fehlender Werkzeuge. Zusätzlich enthält der Koffer eine übersichtliche Anleitungstabelle, die je nach Durchmesser des Stehbolzens oder der abgebrochenen Schraube die passende Vorgehensweise erläutert. Das Layout ist besonders praxisorientiert: Jeder Metallbohrer ist direkt neben dem zugehörigen Ausdreher platziert. Im Gegensatz zu anderen Systemen erlaubt die spezielle Facom-Konstruktion der verzahnten Stange das Lösen sowohl von Links- als auch von Rechtsgewinden, unabhängig von der Gewinderichtung.
Spezifikationen:
• Produktreferenz: 885
• Stehbolzen-Kapazität: Durchmesser von 6 bis 14 mm
• Ausziehverfahren: Bohren und Einsetzen einer verzahnten Stange
• Antrieb: Sechskant
• Gewinderichtung: rechts oder links
• Lieferumfang: Metallbohrer, verzahnte Ausdreherstangen, Sechskant-Adapter, Bohrtiefen-Anschlagringe
• Verpackung: stabiler roter Kunststoffkoffer mit thermoformierten Aufnahmen für jedes Werkzeug
Eigenschaften:
Der Facom Stehbolzenausdreher-Satz 885 ist für ein Ausziehverfahren konzipiert, bei dem zunächst gebohrt und anschließend eine verzahnte Ausdreherstange mit Sechskantantrieb eingesetzt wird. Diese Technik gewährleistet einen sicheren Halt am Stehbolzen, ohne angrenzende Oberflächen zu beschädigen. Alle Komponenten sind übersichtlich in einem stabilen, roten Kunststoffkoffer angeordnet, welcher einen optimalen Schutz und eine klare Organisation bietet. Die thermoformierten Einlagen ermöglichen das sofortige Erkennen fehlender Werkzeuge. Zusätzlich enthält der Koffer eine übersichtliche Anleitungstabelle, die je nach Durchmesser des Stehbolzens oder der abgebrochenen Schraube die passende Vorgehensweise erläutert. Das Layout ist besonders praxisorientiert: Jeder Metallbohrer ist direkt neben dem zugehörigen Ausdreher platziert. Im Gegensatz zu anderen Systemen erlaubt die spezielle Facom-Konstruktion der verzahnten Stange das Lösen sowohl von Links- als auch von Rechtsgewinden, unabhängig von der Gewinderichtung.
Spezifikationen:
• Produktreferenz: 885
• Stehbolzen-Kapazität: Durchmesser von 6 bis 14 mm
• Ausziehverfahren: Bohren und Einsetzen einer verzahnten Stange
• Antrieb: Sechskant
• Gewinderichtung: rechts oder links
• Lieferumfang: Metallbohrer, verzahnte Ausdreherstangen, Sechskant-Adapter, Bohrtiefen-Anschlagringe
• Verpackung: stabiler roter Kunststoffkoffer mit thermoformierten Aufnahmen für jedes Werkzeug
Stärken
• Ermöglicht das Entfernen von Stehbolzen mit Rechts- oder Linksgewinde ohne Beschädigung des Gewindes
• Übersichtliche Kofferorganisation zur sofortigen Identifikation fehlender Werkzeuge
• Intuitive Anordnung durch direkte Zuordnung von Bohrer und passendem Ausdreher
• Vereinfachte Anwendung dank integrierter, erklärender Übersichtstabelle
• Robuster Koffer für hohe Langlebigkeit und optimalen Schutz des Werkzeugs
• Übersichtliche Kofferorganisation zur sofortigen Identifikation fehlender Werkzeuge
• Intuitive Anordnung durch direkte Zuordnung von Bohrer und passendem Ausdreher
• Vereinfachte Anwendung dank integrierter, erklärender Übersichtstabelle
• Robuster Koffer für hohe Langlebigkeit und optimalen Schutz des Werkzeugs
Anwendungen
Der Facom Stehbolzenausdreher-Satz 885 ist ideal für mechanische Wartungsarbeiten, Kfz-Werkstätten sowie industrielle Einsatzbereiche, in denen abgebrochene Stehbolzen oder Schrauben präzise entfernt werden müssen. Er eignet sich sowohl für Arbeiten an Stahlverbindungen als auch an Leichtmetalllegierungen, bei denen der Erhalt des Innengewindes von entscheidender Bedeutung ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 554 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 240x180x55 mm |
| Gewicht der Verpackung | 800 g |
| Anzahl Elemente | 25 |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen