1.26/K-3 Mutternsprenger-Satz mit Ersatzmeißel

Mutternsprenger-Satz mit Ersatzmeißel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.26/K-3
Rubix:1245696
Hersteller:2017008
EAN:4036976123722
1.26/K-3 Mutternsprenger-Satz mit Ersatzmeißel

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser10 mm
Max. Durchmesser36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.26/K-3 Mutternsprenger-Satz mit Ersatzmeißel


Der Gedore Mutternsprenger-Satz 1.26/K-3 umfasst drei Werkzeuge in unterschiedlichen Größen zum Lösen festsitzender oder blockierter Muttern, ohne das Gewinde des Bolzens zu beschädigen. Geliefert wird der Satz in einem Kunststoffkoffer mit zweilagiger Schaumstoffeinlage, die bei jeder Verwendung eine schnelle Sichtkontrolle des Inhalts ermöglicht.

Eigenschaften:
Der Gedore Mutternsprenger-Satz 1.26/K-3 enthält drei Mutternsprenger (Referenzen 1.26/1, 1.26/2 und 1.26/3) für einen Einsatzbereich von M6 bis M24. Jedes Werkzeug wird mit einem Ersatzmeißel geliefert, wodurch Arbeitsunterbrechungen bei Verschleiß oder Bruch des Meißels minimiert werden. Ein integrierter Anschlag schützt das Gewinde des Bolzens beim Spalten der Mutter. Alle drei Werkzeuge eignen sich für Muttern bis zur Festigkeitsklasse 6. Der Kunststoffkoffer ist mit einer zweilagigen Schaumstoffeinlage ausgestattet, bestehend aus einer blauen Unterschicht und einer schwarzen Deckschicht. Dadurch wird ein fehlendes Werkzeug durch den Farbkontrast sofort sichtbar. Diese übersichtliche Anordnung unterstützt die Nachverfolgbarkeit der Werkzeuge sowohl in der Werkstatt als auch bei mobilen Einsätzen.

Spezifikationen:
• Abmessungen des Koffers: 275 x 229 x 83 mm
• Gewicht des Koffers: 2,35 kg
• Anzahl der Mutternsprenger: 3 (unterschiedliche Größen)
• Ersatzmeißel: 1 pro Werkzeug, im Lieferumfang enthalten
• Referenz 1.26/1 (Code 8009880): Muttern M6 bis M10, Meißelgewinde M14x1,5, Schlüsselweite 17, Gewicht 0,3 kg
• Referenz 1.26/2 (Code 8009610): Muttern M10 bis M16, Meißelgewinde M14x1,5, Schlüsselweite 17, Gewicht 0,3 kg
• Referenz 1.26/3 (Code 8010030): Muttern M16 bis M24, Meißelgewinde M22x1,5, Schlüsselweite 24, Gewicht 1,1 kg

Stärken

• Der Einsatzbereich von M6 bis M24 mit nur drei Werkzeugen reduziert die Anzahl der zu lagernden Artikel und deckt gleichzeitig die meisten Wartungsanwendungen ab.
• Der mit jedem Werkzeug mitgelieferte Ersatzmeißel minimiert Ausfallzeiten und macht eine separate Nachbestellung überflüssig.
• Die zweilagige blau-schwarze Schaumstoffeinlage macht fehlende Werkzeuge sofort sichtbar, ohne dass eine manuelle Kontrolle erforderlich ist.
• Der integrierte Anschlag schützt das Gewinde des Bolzens während des Arbeitsvorgangs und verhindert so Schäden an schwer ersetzbaren Bauteilen.
• Der robuste Kunststoffkoffer schützt die Werkzeuge beim Transport und ermöglicht eine ordentliche Aufbewahrung im Schrank oder im Servicefahrzeug.

Anwendungen

Dieser Mutternsprenger-Satz eignet sich für Anwendungen, bei denen eine Mutter festgerostet, korrodiert oder so stark angezogen ist, dass sie mit herkömmlichen Methoden nicht gelöst werden kann. Er ist ideal für die industrielle Instandhaltung, den mechanischen Auf- und Abbau sowie die Wartung von Anlagen unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Typische Anwendungsbereiche sind die Wartung von Werkzeugmaschinen und Produktionsanlagen, die Instandhaltung von Metallkonstruktionen wie Stahlbau, Rohrleitungen und Laufstegen, Arbeiten an Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Landmaschinen sowie Instandhaltungsarbeiten in der Energie-, Chemie- und Petrochemiebranche, in denen Muttern häufig hohen thermischen oder mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Dank des tragbaren Kunststoffkoffers eignet sich der Satz sowohl für den mobilen Einsatz vor Ort als auch für den stationären Einsatz in der Werkstatt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2460 g
Min. Durchmesser10 mm
Max. Durchmesser36 mm
Länge229 mm
Zolltarifcode82055980
344,02 exkl. MwSt.
/ Stück
409,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen