Referenzen
SKF:TMIP 30-60
Rubix:156873
EAN:7316572852767

Produktdetails : TMIP 30-60 Innenauszieher 30-60 mm SKF
Dieses SKF-Trägheitsauszieher-Set wurde speziell entwickelt, um eng sitzende Lager effizient aus Gehäusen zu demontieren. Dank seines robusten und patentierten Designs ermöglicht es eine schnelle, sichere und beschädigungsfreie Demontage, ganz ohne Beeinträchtigung angrenzender Bauteile.
Eigenschaften:
Das SKF TMIP 30-60 Auszieher-Set überzeugt durch seine Fähigkeit, starke Schlagkräfte mithilfe einer ergonomisch gestalteten Trägheitsmasse zu erzeugen, für maximale Sicherheit und Effizienz beim Ausbau. Es verwendet ein patentiertes Federklauen-System von SKF, das eine blitzschnelle Positionierung des Werkzeugs am Lagerinnenring ermöglicht. Diese innovative Konstruktion sorgt für einen festen Halt hinter dem Ring und maximiert so die Auszugskraft. Die vier Klauen verteilen die durch die Gleitmasse erzeugte Kraft gleichmäßig, was ein effektives Ablösen des Außenrings gewährleistet. Das Set enthält zwei Auszieher, die verschiedene Durchmesserbereiche abdecken und wird in einem widerstandsfähigen Transportkoffer geliefert, welcher perfekt für industrielle Umgebungen geeignet ist.
Spezifikationen:
• Set-Inhalt: 1 Transportkoffer, 2 Auszieherköpfe (30–40 mm und 45–60 mm), 1 Gleitmasse S2, 1 M19-Achse, 1 Griff, 1 Bedienungsanleitung
• Kompatibler Bohrungsdurchmesser: 30 bis 60 mm
• Maximale Gehäusetiefe: 97 mm (TMIP E30-40) oder 102 mm (TMIP E45-60)
• Minimale Werkstückbreite: 35 mm (TMIP E30-40) oder 64 mm (TMIP E45-60)
• Erforderliche Freiraumtiefe hinter dem Werkstück: 11,5 mm (TMIP E30-40) oder 15 mm (TMIP E45-60)
• Auszieherlänge: 143 mm für TMIP E30-40 und 155 mm für TMIP E45-60
• Achslänge des Gleitmassen-Schlaghammers: 557 mm
• Gewicht des Gleitmassen-Schlaghammers: 2,05 kg (Größe S2)
• Koffermaße: 530 x 85 x 180 mm
• Gesamtgewicht des Sets: 5,4 kg
• Materialien: Mittelgekohlte Stähle, gehärtete und vergütete Stahllegierungen
• Beschichtung: Verzinkt
Informationen zur Marke:
Gegründet im Jahr 1907, ist SKF ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich rotierender Komponentenlösungen. Mit Präsenz in einer Vielzahl an Ländern entwickelt, konstruiert und produziert SKF Lager, Schmiersysteme, Wartungswerkzeuge sowie zugehörige Services. Das Engagement für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit hat SKF zu einem führenden Unternehmen der Branche gemacht. Das Unternehmen investiert stark in Forschung und Entwicklung und ein bedeutender Teil des Umsatzes fließt kontinuierlich in technische Innovationen.
Eigenschaften:
Das SKF TMIP 30-60 Auszieher-Set überzeugt durch seine Fähigkeit, starke Schlagkräfte mithilfe einer ergonomisch gestalteten Trägheitsmasse zu erzeugen, für maximale Sicherheit und Effizienz beim Ausbau. Es verwendet ein patentiertes Federklauen-System von SKF, das eine blitzschnelle Positionierung des Werkzeugs am Lagerinnenring ermöglicht. Diese innovative Konstruktion sorgt für einen festen Halt hinter dem Ring und maximiert so die Auszugskraft. Die vier Klauen verteilen die durch die Gleitmasse erzeugte Kraft gleichmäßig, was ein effektives Ablösen des Außenrings gewährleistet. Das Set enthält zwei Auszieher, die verschiedene Durchmesserbereiche abdecken und wird in einem widerstandsfähigen Transportkoffer geliefert, welcher perfekt für industrielle Umgebungen geeignet ist.
Spezifikationen:
• Set-Inhalt: 1 Transportkoffer, 2 Auszieherköpfe (30–40 mm und 45–60 mm), 1 Gleitmasse S2, 1 M19-Achse, 1 Griff, 1 Bedienungsanleitung
• Kompatibler Bohrungsdurchmesser: 30 bis 60 mm
• Maximale Gehäusetiefe: 97 mm (TMIP E30-40) oder 102 mm (TMIP E45-60)
• Minimale Werkstückbreite: 35 mm (TMIP E30-40) oder 64 mm (TMIP E45-60)
• Erforderliche Freiraumtiefe hinter dem Werkstück: 11,5 mm (TMIP E30-40) oder 15 mm (TMIP E45-60)
• Auszieherlänge: 143 mm für TMIP E30-40 und 155 mm für TMIP E45-60
• Achslänge des Gleitmassen-Schlaghammers: 557 mm
• Gewicht des Gleitmassen-Schlaghammers: 2,05 kg (Größe S2)
• Koffermaße: 530 x 85 x 180 mm
• Gesamtgewicht des Sets: 5,4 kg
• Materialien: Mittelgekohlte Stähle, gehärtete und vergütete Stahllegierungen
• Beschichtung: Verzinkt
Informationen zur Marke:
Gegründet im Jahr 1907, ist SKF ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich rotierender Komponentenlösungen. Mit Präsenz in einer Vielzahl an Ländern entwickelt, konstruiert und produziert SKF Lager, Schmiersysteme, Wartungswerkzeuge sowie zugehörige Services. Das Engagement für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit hat SKF zu einem führenden Unternehmen der Branche gemacht. Das Unternehmen investiert stark in Forschung und Entwicklung und ein bedeutender Teil des Umsatzes fließt kontinuierlich in technische Innovationen.
Stärken
• Schneller und sicherer Ausbau von eng sitzenden Lagern aus Gehäusen
• Patentiertes Federklauen-System für sofortige Werkzeugpositionierung
• Hohe Schlagkraft durch ergonomischen Gleitmassen-Schlaghammer
• Großer Durchmesserbereich (30 bis 60 mm)
• Schutz angrenzender Komponenten durch kontrollierten Ausbau
• Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer im industriellen Einsatz
• Kompatibel mit allen gängigen Lagertypen
• Patentiertes Federklauen-System für sofortige Werkzeugpositionierung
• Hohe Schlagkraft durch ergonomischen Gleitmassen-Schlaghammer
• Großer Durchmesserbereich (30 bis 60 mm)
• Schutz angrenzender Komponenten durch kontrollierten Ausbau
• Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer im industriellen Einsatz
• Kompatibel mit allen gängigen Lagertypen
Anwendungen
Das SKF TMIP 30-60 Auszieher-Set ist die ideale Lösung für Instandhaltungsprofis, Techniker und Industriemechaniker aus Bereichen wie Industrie, Bauwesen oder Landwirtschaft. Es wurde speziell für den Ausbau von Lagern aus eng tolerierten Gehäusen entwickelt, besonders dort, wo kein Zugang von hinten möglich ist. Das Set eignet sich perfekt zum Entfernen von Lager- oder Ringkomponenten im Inneren eines Gehäuses. Nicht geeignet ist es für konische Wellen, Spannhülsen oder blinde Anordnungen. Es wird überall dort eingesetzt, wo ein mechanischer Ausbau mit kontrollierter Kraft erforderlich ist, ganz ohne Hitze oder zerstörende Werkzeuge.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 5 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
670,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
798,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen