1.06/AS Abzieher-Set mit 6 Haken 130x100/200/250 mm
Abzieher-Set mit 6 Haken 130x100/200/250 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.06/AS
Rubix:1245429
Hersteller:8001710
EAN:4036976104301


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 6 |
|---|---|
| Innenkapazität | 250 mm |
| Außenkapazität | 130 mm |
Produktdetails : 1.06/AS Abzieher-Set mit 6 Haken 130x100/200/250 mm
2-armiger Abzieher, mit 6 schlanken Haken in 3 Längen, Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet
2-armiger Abzieher, mit 6 schlanken Haken in 3 Längen, Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 6 |
|---|---|
| Innenkapazität | 250 mm |
| Außenkapazität | 130 mm |
| Tiefe | 7,5 mm |
| Extraktionskraft | 2,5 t |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
347,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen