853417 Schraubenausdrehersatz 5-Teilig M3-M18 CV-Stahl

BOLZENAUSDREHERSATZ, 5-TEILIG SPIRALGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:828062
Roebuck:853417
Rubix:3240825
EAN:3660338095467
853417 Schraubenausdrehersatz 5-Teilig M3-M18 CV-Stahl

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente5

Dokumente

Produktdetails : 853417 Schraubenausdrehersatz 5-Teilig M3-M18 CV-Stahl


Zum Lösen von beschädigten Schrauben oder Bolzen ohne Zerstörung des Gewindes.
Aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl in brünierter Ausführung.
Spitzen-Ø (mm): 1,75 bis 6,35
Schaft-Ø (mm): 3,6 bis 11
Schraubengröße: M3 bis M18
Nur für rechtsläufige Gewinde.
Ablagebox aus Kunststoff.
Spiralextractor Schraubenextraktor Set mit 5 Ausdrehern

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente5
12,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,49 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage