840546 Schraubenausdrehersatz 5-Teilig M5 -M20 polierte Schneiden
SCHRAUBENAUSDREHERSATZ, 5-TEILIG, BIDIREKTIONAL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:840546
Rubix:3049511
EAN:3660338061882
Dokumente
Produktdetails : 840546 Schraubenausdrehersatz 5-Teilig M5 -M20 polierte Schneiden
Gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl. Brünierte Ausführung, polierte Schneiden. Für Schrauben von M5 bis M20. Zum Ausdrehen beschädigter Schrauben oder Gewindebolzen mit Rechts- oder Linksgewinde.
In Deutschland gefertigt.
In Deutschland gefertigt.
Stärken
Anti-Rutsch-Einkerbung an beiden Seiten
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 5 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std