Referenzen
Facom:U.14L
Rubix:1033098
EAN:3148510663104




Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 45 mm |
| Außenkapazität | 45 mm |
Produktdetails : U.14L Selbstspannender Aussenabzieher 10-45mm
Die selbstklemmenden Abzieher von Facom bieten eine zuverlässige Lösung für das Herausziehen leichter mechanischer Bauteile. Ausgestattet mit zwei schlanken Greifarmen und einem selbstarretierenden System gewährleisten sie einen sicheren Halt auf dem abzuziehenden Teil – ganz ohne zusätzliches Werkzeug.
Eigenschaften:
Die selbstklemmenden Facom-Abzieher U.14A und U.14L sind für das schnelle Entfernen fest sitzender Komponenten wie Batterieklemmen, Ringen, Clips-Elementen und ähnlichen Kleinteilen ausgelegt. Beide Modelle verfügen über zwei fein profilierte Greifarme, die eine präzise und stabile Auflage auf unterschiedlichen Oberflächen ermöglichen. Die integrierte Rückholfeder hält die Greifarme automatisch in Position – auch ohne anliegende Zugkraft – und erleichtert damit das Ansetzen sowie die Handhabung. Die verschiebbare Griffstange erlaubt eine kontrollierte, manuelle Kraftübertragung und verbessert das Feingefühl bei sensiblen Demontagearbeiten. Die komplett aus Stahl gefertigten und matt brünierten (phosphatierten) Abzieher sind besonders verschleiß- und korrosionsbeständig und profitieren von der lebenslangen Facom-Garantie.
Spezifikationen:
• Referenz U.14A: maximale Außenaufnahme 35 mm
• Höhe: 125 mm
• Breite: 75 mm
• Gewicht: 340 g
• Referenz U.14L: maximale Außenaufnahme 45 mm
• Höhe: 150 mm
• Breite: 85 mm
• Gewicht: 380 g
• Anzahl Greifarme: 2
• Griff: verschiebbar
• Ausführung: matt brünierter Stahl (phosphatiert)
• Facom-Lebenslanggarantie: Austausch bei Defekt
Eigenschaften:
Die selbstklemmenden Facom-Abzieher U.14A und U.14L sind für das schnelle Entfernen fest sitzender Komponenten wie Batterieklemmen, Ringen, Clips-Elementen und ähnlichen Kleinteilen ausgelegt. Beide Modelle verfügen über zwei fein profilierte Greifarme, die eine präzise und stabile Auflage auf unterschiedlichen Oberflächen ermöglichen. Die integrierte Rückholfeder hält die Greifarme automatisch in Position – auch ohne anliegende Zugkraft – und erleichtert damit das Ansetzen sowie die Handhabung. Die verschiebbare Griffstange erlaubt eine kontrollierte, manuelle Kraftübertragung und verbessert das Feingefühl bei sensiblen Demontagearbeiten. Die komplett aus Stahl gefertigten und matt brünierten (phosphatierten) Abzieher sind besonders verschleiß- und korrosionsbeständig und profitieren von der lebenslangen Facom-Garantie.
Spezifikationen:
• Referenz U.14A: maximale Außenaufnahme 35 mm
• Höhe: 125 mm
• Breite: 75 mm
• Gewicht: 340 g
• Referenz U.14L: maximale Außenaufnahme 45 mm
• Höhe: 150 mm
• Breite: 85 mm
• Gewicht: 380 g
• Anzahl Greifarme: 2
• Griff: verschiebbar
• Ausführung: matt brünierter Stahl (phosphatiert)
• Facom-Lebenslanggarantie: Austausch bei Defekt
Stärken
• Automatische Fixierung durch Rückholfeder – minimiert das erneute Ausrichten des Werkzeugs
• Schlanke, konturierte Greifarme für optimalen Zugang in engen Arbeitsbereichen
• Schnelle und sichere Bedienung dank verschiebbarer Griffstange
• Stabiler Einsatz auch ohne sofortige Vorspannung
• Schlanke, konturierte Greifarme für optimalen Zugang in engen Arbeitsbereichen
• Schnelle und sichere Bedienung dank verschiebbarer Griffstange
• Stabiler Einsatz auch ohne sofortige Vorspannung
Anwendungen
Die manuellen Abzieher eignen sich für Demontagearbeiten in Wartung, Instandhaltung und allgemeiner Mechanik. Sie sind ideal zum Abziehen von Batterieklemmen, kleinen Lagern oder eng sitzenden Bauteilen in beengten Bereichen. Häufig eingesetzt werden sie in mechanischen Werkstätten, in der Instandhaltung elektrischer Anlagen sowie bei Serviceeinsätzen an rotierenden Maschinen und Fahrzeugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 377 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 132x77x40 mm |
| Gewicht der Verpackung | 383 g |
| Anzahl Greifer | 2 |
| Innenkapazität | 45 mm |
| Außenkapazität | 45 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Extraktionskraft | 0,5 t |
| Typ | u.14l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage