Referenzen
Kukko:20-10-SP
Rubix:1026766
EAN:4021176461514



Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 180 mm |
| Außenkapazität | 120 mm |
Produktdetails : 9691620005 Kombi-Abzieher 2-armig 120mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 180 mm |
| Außenkapazität | 120 mm |
| Extraktionskraft | 2,5 t |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
304,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
362,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std