1.06/3-3 Universal-Abzieher 2-armig 250x300 mm

Universal-Abzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.06/3-3
Rubix:1245480
Hersteller:8001200
EAN:4036976104257
1.06/3-3 Universal-Abzieher 2-armig 250x300 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Innenkapazität330 mm
Außenkapazität250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.06/3-3 Universal-Abzieher 2-armig 250x300 mm


Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Verlängerte Abzughaken, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s.Tabelle)

Stärken

-Starkes Gesenkschmiedemuster
Skala zur gleichmäßigen Einstellung der Abziehschenkel. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimaler Krafteinleitung auch bei extrem hohen Abzugskräften
Verlängerte Abzugsbeine
Einsatz als Außen- und Innenabzieher durch Umstecken der Haken möglich
Austauschbare Haken für verschiedene Spanntiefen erhältlich
Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Innenkapazität330 mm
Außenkapazität250 mm
Tiefe300 mm
Extraktionskraft7,5 t
Durchmesser27 mm
273,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
325,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage