Referenzen
Kukko:22- 1
Rubix:1038418
Hersteller:22- 1
Produktdetails : 9692270001 Gegenstütze für Innenauszieher Größe 1
Gegenstütze für Innenauszieher Größe 1 KUKKO
Gegenstütze Modell 22-1 für Innenauszieher Ausführung: Stabile Gegenstütze mit Quergriff und einteiligen Abzughaken. Anwendung: Zur Verwendung mit Innenauszieher (#SAPB2260936#). Zur Verbindung mit dem Innenauszieher wird die Spindel der Gegenstütze in die Spannmutter des Innenausziehers geschraubt. Lieferung mit eingeschraubtem Reduzierstück. Für Innenauszieher 21-0 und 21-02, mit Reduzierstück. Für Innenauszieher 21-1 und 21-5, ohne Reduzierstück.
Gegenstütze Modell 22-1 für Innenauszieher Ausführung: Stabile Gegenstütze mit Quergriff und einteiligen Abzughaken. Anwendung: Zur Verwendung mit Innenauszieher (#SAPB2260936#). Zur Verbindung mit dem Innenauszieher wird die Spindel der Gegenstütze in die Spannmutter des Innenausziehers geschraubt. Lieferung mit eingeschraubtem Reduzierstück. Für Innenauszieher 21-0 und 21-02, mit Reduzierstück. Für Innenauszieher 21-1 und 21-5, ohne Reduzierstück.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82055980 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
