1.04/HP3A-B Universal-Abzieher HIGH POWER 2-armig, Ganzstahlhaken
Universal-Abzieher HIGH POWER 2-armig, Ganzstahlhaken
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.04/HP3A-B
Rubix:1245431
Hersteller:1981161
EAN:4036976121797


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 350 mm |
| Außenkapazität | 420 mm |
Produktdetails : 1.04/HP3A-B Universal-Abzieher HIGH POWER 2-armig, Ganzstahlhaken
Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich, Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel
Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich, Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 350 mm |
| Außenkapazität | 420 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Extraktionskraft | 15 t |
| Durchmesser | 27 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
379,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
452,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage