Referenzen
Facom:U.20B
Rubix:3475997
EAN:3148510667201




Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 25 mm |
| Außenkapazität | 260 mm |
Produktdetails : U.20B Abzieher 25 - 260 mm
Der Facom U.20B Abzieher ist für die Demontage von Lagern und auf Wellen aufgepressten Bauteilen konzipiert. Er verfügt über einen integrierten Sicherheitsmechanismus, der ein Abrutschen oder eine Überschreitung des zulässigen Drehmoments verhindert.
Eigenschaften:
Der U.20B Abzieher arbeitet mit äußerem Griff und drei langen Armen, die für Lager und aufgepresste Bauteile mit großen Abmessungen geeignet sind. Eine zentrale Mutter verriegelt die Arme auf dem Lager und verhindert dadurch das Abrutschen während des Abziehvorgangs. Die Schraube mit Sollbruchkopf dient als mechanische Schutzeinrichtung. Ein Stift schert ab, sobald das zulässige Drehmoment überschritten wird, wodurch Schraube und Werkstück geschützt werden. Zwei Ersatzstifte werden mit dem Werkzeug geliefert. Der mit dem Abzieher gelieferte Verdrehschutzring schützt die Schraube, wenn eine Brechstange als Hebel verwendet wird, um ein unbeabsichtigtes Verdrehen des Abziehers bei hohen Spannkräften, insbesondere an Lagern, zu verhindern. Zusätzlich kann ein Gleithammer angebracht werden, um die Demontage ohne Hammer oder feste Abstützung zu erleichtern.
Spezifikationen:
• Abmessungen gesamt: 125 × 325 × 370 mm
• Material: Stahllegierung
• Gewicht: 4,3 kg
• Abziehkraft: 7 Tonnen
• Greiftyp: außenliegend, 3 lange Arme
• Umkehrbar: nein
• Verriegelungssystem: zentrale Mutter zur Arretierung der Arme
• Drehmomentschutz: Schraube mit Sollbruchkopf und abscherbarem Stift
• Mitgelieferte Ersatzstifte: 2
• Referenz Verdrehschutzring: U20-12
• Referenz zusätzlicher Stiftsatz (nicht enthalten): U306-24J3 (3 Stifte)
• Referenz kompatibler Gleithammer (nicht enthalten): U2
• Facom-Lebensdauergarantie: ja (Reparatur bei Bruch oder Materialfehler)
Eigenschaften:
Der U.20B Abzieher arbeitet mit äußerem Griff und drei langen Armen, die für Lager und aufgepresste Bauteile mit großen Abmessungen geeignet sind. Eine zentrale Mutter verriegelt die Arme auf dem Lager und verhindert dadurch das Abrutschen während des Abziehvorgangs. Die Schraube mit Sollbruchkopf dient als mechanische Schutzeinrichtung. Ein Stift schert ab, sobald das zulässige Drehmoment überschritten wird, wodurch Schraube und Werkstück geschützt werden. Zwei Ersatzstifte werden mit dem Werkzeug geliefert. Der mit dem Abzieher gelieferte Verdrehschutzring schützt die Schraube, wenn eine Brechstange als Hebel verwendet wird, um ein unbeabsichtigtes Verdrehen des Abziehers bei hohen Spannkräften, insbesondere an Lagern, zu verhindern. Zusätzlich kann ein Gleithammer angebracht werden, um die Demontage ohne Hammer oder feste Abstützung zu erleichtern.
Spezifikationen:
• Abmessungen gesamt: 125 × 325 × 370 mm
• Material: Stahllegierung
• Gewicht: 4,3 kg
• Abziehkraft: 7 Tonnen
• Greiftyp: außenliegend, 3 lange Arme
• Umkehrbar: nein
• Verriegelungssystem: zentrale Mutter zur Arretierung der Arme
• Drehmomentschutz: Schraube mit Sollbruchkopf und abscherbarem Stift
• Mitgelieferte Ersatzstifte: 2
• Referenz Verdrehschutzring: U20-12
• Referenz zusätzlicher Stiftsatz (nicht enthalten): U306-24J3 (3 Stifte)
• Referenz kompatibler Gleithammer (nicht enthalten): U2
• Facom-Lebensdauergarantie: ja (Reparatur bei Bruch oder Materialfehler)
Stärken
• Sicherer Halt des Lagers durch Verriegelung mit zentraler Mutter: Das Risiko eines Abrutschens der Arme während des Einsatzes wird ausgeschlossen
• Schutz vor Schäden durch Überdrehmoment: Der Sollbruchstift schützt Schraube und Werkstück bei Überschreitung der Belastungsgrenze
• Sicherstellung der Einsatzbereitschaft: Die zwei mitgelieferten Ersatzstifte ermöglichen die sofortige Fortsetzung der Arbeit ohne Wartezeit auf Nachschub
• Erleichterter Schutz der Druckschraube durch den Ring bei Arbeiten mit Fixierung mittels Brechstange
• Schutz vor Schäden durch Überdrehmoment: Der Sollbruchstift schützt Schraube und Werkstück bei Überschreitung der Belastungsgrenze
• Sicherstellung der Einsatzbereitschaft: Die zwei mitgelieferten Ersatzstifte ermöglichen die sofortige Fortsetzung der Arbeit ohne Wartezeit auf Nachschub
• Erleichterter Schutz der Druckschraube durch den Ring bei Arbeiten mit Fixierung mittels Brechstange
Anwendungen
Der U.20B Abzieher wird in industriellen Wartungswerkstätten eingesetzt, in denen die Demontage von Lagern, Naben, Zahnrädern oder aufgepressten Buchsen regelmäßig durchgeführt wird. Seine langen Arme ermöglichen einen sicheren Griff an Komponenten mit großem Durchmesser oder hoher Breite. Er wird ebenfalls in Kfz-Werkstätten, Nutzfahrzeug- und Bahnwerkstätten usw. verwendet.
Besonders profitieren verschiedene Einsatzbereiche von seinen Sicherheitseinrichtungen:
• Wartung von Produktionslinien (Lebensmittelindustrie, Automobilindustrie, Papier- und Kartonindustrie)
• Instandhaltung von Förderanlagen und Getrieben
• Reparatur von Pumpen und Kompressoren
• Überholung von Werkzeugmaschinen
Besonders profitieren verschiedene Einsatzbereiche von seinen Sicherheitseinrichtungen:
• Wartung von Produktionslinien (Lebensmittelindustrie, Automobilindustrie, Papier- und Kartonindustrie)
• Instandhaltung von Förderanlagen und Getrieben
• Reparatur von Pumpen und Kompressoren
• Überholung von Werkzeugmaschinen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4553 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 370x135x130 mm |
| Gewicht der Verpackung | 4645 g |
| Anzahl Greifer | 3 |
| Innenkapazität | 25 mm |
| Außenkapazität | 260 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Extraktionskraft | 7 t |
| Typ | u.20b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
339,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage