715833 Silikon neutral Bau Kartusche 310 ml Transparent
NEUTRALES BAUSILIKON
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:715833
Rubix:3049874
EAN:3660338411359

Dokumente
Produktdetails : 715833 Silikon neutral Bau Kartusche 310 ml Transparent
Norm: ISO 11600
Härtegrad: 25 Shore
Nachglätten: ca. 5 min.
Polymerisationsgeschwindigkeit: 1,5 mm / 24 Stunden.
Für alle Anschluss- und Baudichtungen.
Inhalt: 310 ml
Härtegrad: 25 Shore
Nachglätten: ca. 5 min.
Polymerisationsgeschwindigkeit: 1,5 mm / 24 Stunden.
Für alle Anschluss- und Baudichtungen.
Inhalt: 310 ml
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 310 ml |
|---|---|
| Farbe | farblos |
| Typ | silikon |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 180 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std