A020BA01 53-63CM GELB Leichter und belüfteter Schutzhelm STRATO VENT
A020BA00 PETZL Leichter und belüfteter Helm STRATO® VENT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen





Dokumente
Produktdetails : A020BA01 53-63CM GELB Leichter und belüfteter Schutzhelm STRATO VENT
Der sehr leichte STRATO VENT-Helm bietet guten Tragekomfort dank der CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systeme, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen. Dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet. Er ist mit Lüftungsöffnungen versehen, die für eine gute Belüftung des Helms sorgen. Die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmäßigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören machen ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt.
Eigenschaften:
Leichte Bauweise und Tragekomfort:
• Die Innenschale besteht aus zwei Teilen, EPP (expandiertes Polypropylen) und EPS (expandiertes Polystyrol), um das Gewicht zu reduzieren
• Das CENTERFIT-Einstellsystem mit seinen beiden seitlichen Einstellrädchen gewährleistet, dass der Helm mittig auf dem Kopf sitzen bleibt
• Mit dem FLIP&FIT-System lässt sich das Kopfband in die untere Position platzieren, um einen optimalen Halt des Helms zu gewährleisten
• Bei Nichtbenutzung des Helms und zum Transport kann das System in der Helmschale verstaut werden
• Geliefert mit austauschbaren, aufsaugenden Komfort-Polstern
Zum Arbeiten in der Höhe und am Boden geeigneter Kopfschutz:
• Das DUAL-Kinnband bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die Haltekraft des Kinnbands zu ändern, um den Helm unterschiedlichen Arbeitssituationen anzupassen: Arbeiten in der Höhe (EN 12492) und Arbeiten am Boden (EN 397)
• Der Clip verfügt über zwei Positionen für zwei unterschiedliche Einsatzzwecke: hohe Haltekraft, um das Risiko zu reduzieren, dass der Helm bei einem Sturz vom Kopf gerissen wird, und geringe Haltekraft, um das Strangulationsrisiko zu reduzieren, wenn sich der Helm beim Arbeiten am Boden verfängt
• Stoßdämpfung durch Verformung der Innenschale
• Lüftungsöffnungen für eine gute Belüftung des Helms
Modulkonzept des Zubehörs:
• Schutzvisier mit seitlichem EASYCLIP-Befestigungssystem, um das Anbringen zu erleichtern
• Petzl-Stirnlampe mit Befestigungssystem oder Stirnlampe mit elastischem Kopfband
• Schutzüberzug, um die Helmschale vor Schmutz und Farbspritzern zu schützen
• Nackenschutz, um den Nacken vor Regen und Sonnenstrahlen zu schützen
• Ausweishalter, um den Benutzer schnell identifizieren zu können
• Austauschbares Kinnband und Polster
• Gehörschutz
• Verfügbar in vier Farben: weiß, gelb, rot und schwarz
• Ebenfalls in zwei hochsichtbaren Ausführungen verfügbar: gelb und orange
Spezifikationen:
• Kopfbandumfang: 53-63 cm
• Gewicht: 415 g
• Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), EPP (expandiertes Polypropylen), EPS (expandiertes Polystyrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester, Polyethylen
• Zertifizierung(en): CE, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, UKCA
Technische Informationen
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Kappeneinstellung | schieber |
| Hauptmaterial | abs |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 415 g |
| Werkstoff | abs, epp, eps, polyamid, polycarbonat, hochfestes polyester, polyethylen |
| Visier | nein |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen