883089 G-TOP ORANGE Schutzhelm PP Einstellrad 351 g elektrisch isolierend

Schutzhelm G-TOP

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:883089
Rubix:3040174
EAN:3660338365065
883089 G-TOP ORANGE Schutzhelm PP Einstellrad 351 g elektrisch isolierend

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialpolypropylen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883089 G-TOP ORANGE Schutzhelm PP Einstellrad 351 g elektrisch isolierend


Der G-TOP-Schutzhelm der Marke GISS wurde entwickelt, um optimalen Schutz vor herabfallenden Gegenständen, Stößen und Spritzern in anspruchsvollen Industrieumgebungen zu gewährleisten. Gefertigt aus hochfestem Polypropylen, überzeugt er durch Robustheit, Tragekomfort und Anpassungsfähigkeit bei gleichzeitig langer Lebensdauer. Er eignet sich ideal für Fachkräfte im Bauwesen, Tief- und Hochbau, in der Automobilbranche oder Luftfahrt. Der G-TOP zeichnet sich durch seine ergonomische Konstruktion und seine hervorragenden technischen Eigenschaften aus.

Eigenschaften:
Dieser Schutzhelm besticht durch eine solide und ergonomische Konstruktion. Die Außenschale aus Polypropylen ist mit einer UV-Schutzbeschichtung versehen, die den Helm widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen macht und seine Haltbarkeit deutlich erhöht. Die textile Innenausstattung mit drei Bändern und acht Befestigungspunkten sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und einen sicheren Sitz auf dem Kopf. Das präzise Einstellsystem mit ergonomischem Drehverschluss ermöglicht eine einfache und individuelle Größenanpassung. Das integrierte Schweißband aus saugfähigem Schwammmaterial erhöht den Tragekomfort, indem es Feuchtigkeit effektiv aufnimmt. Die geschlossene, nicht belüftete Konstruktion bietet einen zusätzlichen Schutz vor Spritzern und äußeren Einflüssen. Der Helm ist mit den G-HEART TOP Gehörschutzkapseln kompatibel und verfügt über eine zertifizierte elektrische Isolierung, die für zusätzliche Sicherheit bei Arbeiten in der Nähe spannungsführender Quellen sorgt.

Spezifikationen:
• Material der Helmschale: Hochfestes Polypropylen
• UV-Schutz: Dauerhafte Anti-UV-Beschichtung
• Textile Innenausstattung: 3 Bänder mit 8 Befestigungspunkten
• Größenanpassung: Drehverschluss mit ergonomischer Einstellschraube
• Kopfumfang einstellbar: 53 – 63 cm
• Schweißband: Saugfähiges Schwamm-Innenband für höheren Komfort
• Integriertes Visier
• Konstruktion: Geschlossen, ideal für staubige oder spritzgefährdete Arbeitsumgebungen
• Nettogewicht: 351 g
• Elektrische Isolierung: 1000 V AC und 1500 V DC

Normen:
• EN 397 + A1: Schutz vor Stößen und Durchdringung
• EN 50365: Schutz vor elektrischen Gefahren (isolierende Helme für Niederspannungsanwendungen)

Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Komfort einzugehen. GISS überzeugt durch Innovation und einen hohen Tragekomfort. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit garantiert GISS eine hervorragende Verfügbarkeit und Zugänglichkeit seiner Produkte und erfüllt so die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa.

Stärken

• Robuste Helmschale aus hochfestem, UV-beständigem Polypropylen
• Optimierter Tragekomfort dank textiler Innenausstattung mit 8 Auflagepunkten
• Präzise und schnelle Anpassung durch ergonomischen Drehverschluss
• Individuell einstellbarer Kopfumfang für perfekten Sitz
• Effektive Schweißaufnahme durch saugfähiges Innenband
• Kompatibel mit G-HEART TOP Gehörschutzkapseln
• Geeignet für die Verwendung mit Visier
• Zertifizierter Niederspannungsschutz

Anwendungen

Der G-TOP-Schutzhelm ist ideal für Fachkräfte im Bauwesen, Tief- und Hochbau, in der allgemeinen Industrie, der Automobilbranche sowie der Luft- und Raumfahrt. Er eignet sich besonders für Arbeitsumgebungen mit hohem Risiko durch herabfallende Gegenstände oder Spritzer.

Technische Informationen


Attribute
Farbeorange
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialpolypropylen
Belüftungnicht belüftet
Werkstoffpolypropylen
Visierja
742,00 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
882,98 € inkl. MwSt.

Farbe