AJC240-000-100 AJC240-000-100 Evolite Linesman N. Ventil. Wheel Ratchet Wh.

Sicherheitshelm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

JSP:AJC240-000-100
Rubix:2006250
EAN:5038428132190
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialabs
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AJC240-000-100 AJC240-000-100 Evolite Linesman N. Ventil. Wheel Ratchet Wh.


Entwickelt für maximalen Tragekomfort und höchste Sicherheit gehört der EVOLite® Monteur-Schutzhelm von JSP zu den leichtesten Modellen seiner Klasse. Die nicht belüftete Ausführung mit integrierter Mikro-Visierblende und praktischer Drehratsche erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender im täglichen Einsatz.

Eigenschaften:
Der EVOLite® Monteurhelm überzeugt mit einer leichten, stoßfesten ABS-Schale aus recycelbarem Material. Sie sorgt für zuverlässigen Schutz und hohen Tragekomfort auch bei längerer Nutzung. Das 6-Punkt-Textilinnenband verteilt den Druck gleichmäßig über den gesamten Kopf, während das Chamlon™-Schweißband aus Baumwolle Schweiß effektiv aufnimmt.
Das 3D-Tiefenverstellsystem erlaubt eine passgenaue Anpassung an jede Kopfform – wahlweise in drei Stufen. Die vormontierte 4-Punkt-Kinnriemenbefestigung garantiert sicheren Halt auch bei Wind oder plötzlichen Bewegungen. Die Revolution®-Drehratsche im Nackenbereich ermöglicht eine präzise und gleichmäßige Einstellung. Zudem ist der Helm mit weiterem JSP-Zubehör wie Sonis®-Kapselgehörschützern, EVOSpec®-Schutzbrillen oder EVOGuard®-Visieren kompatibel.

Spezifikationen:
• Gewicht: 359 g
• Kopfumfang: 53–64 cm
• Einsatztemperatur: -40 bis +50 °C
• Schalenmaterial: recycelbares ABS
• Visier: integrierte Mikro-Visierblende
• Innenausstattung: 6-Punkt-Textilband mit 3D-Verstellung
• Einstellung: Revolution®-Drehratsche
• Kinnriemen: 4-Punkt vormontiert
• Stoßdämpfung: bis 50 Joule
• Elektrische Isolierung: bis 1000 V (EN 50365)
• Zubehörkompatibilität: universelle Aufnahmen, Ausweisclips

Normen:
Der EVOLite® Monteurhelm ist ein CE-zertifiziertes PSA gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und erfüllt folgende Normen:
• EN 397: Industrieschutzhelme
• EN 50365: Elektrisch isolierende Helme für Niederspannungsanwendungen

Markeninformationen:
JSP (Johnstone Safety Products) ist ein britischer Hersteller mit über 60 Jahren Erfahrung im Bereich Persönliche Schutzausrüstung. Das Unternehmen ist weltweit für seine innovativen Sicherheitslösungen bekannt und vertreibt seine Produkte in mehr als 100 Ländern. Mit Produktionsstandorten in Europa und Asien sowie modernsten F&E-Zentren legt JSP größten Wert auf Qualität, Langlebigkeit und Normenkonformität.

Stärken

• Höchster Komfort: 6-Punkt-Textilband mit Chamlon™-Schweißband für langes, angenehmes Tragen.
• Perfekte Passform: 3D-Verstellung, 4-Punkt-Kinnriemen und Revolution®-Drehratsche für individuelle Anpassung.
• Optimale Kompatibilität: universelle Aufnahmen für Schutzbrillen, Visiere und Kapselgehörschutz von JSP.
• Robust und isolierend: schlagfeste ABS-Schale mit elektrischer Isolierung bis 1000 V.

Anwendungen

Der EVOLite® Monteurhelm eignet sich ideal für Arbeiten im Freien und in Umgebungen mit mechanischen oder klimatischen Risiken. Er wird insbesondere empfohlen für Wartungsarbeiten an Autobahnen, im Hoch- und Tiefbau, bei Arbeiten in der Höhe, Netzinterventionen sowie in industriellen Einsatzbereichen.

Technische Informationen


Attribute
Farbeweiß
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialabs
Belüftungnicht belüftet
Gewicht359 g
Visierja
41,44 exkl. MwSt.
/ Stück
49,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen