Winkelschleifer Premium Elektrowerkzeug 01290098, 8110700110, Kabellos: Ja
Winkelschleifer Premium Elektrowerkzeug
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : 8110700110 Winkelschleifer WE 17-125 Quick Metabo
Dieser 1700-Watt-Winkelschleifer verbindet die Leistung eines großen mit der Handlichkeit eines kleinen Schleifers. Das sichert einen sehr schnellen Materialabtrag in der industriellen Anwendung.
Produkteigenschaften:
• Metabo Marathon-Motor
• Tacho-Constamatic (TC) – Vollwellenelektronik
• Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
• M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
• Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
• Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
• Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech(MVT)
Dieser 1700-Watt-Winkelschleifer verbindet die Leistung eines großen mit der Handlichkeit eines kleinen Schleifers. Das sichert einen sehr schnellen Materialabtrag in der industriellen Anwendung.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech (MVT)
Technische Informationen
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
| Leistung | 1700 W |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
