600615000 GE 710 Compact Geradschleifer
600615000 GE 710 Compact Geradschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:GE 710 COMPACT
Rubix:1531552
Hersteller:600615000
EAN:4007430212313





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 220-240 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 43 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 24000 rpm |
Produktdetails : 600615000 GE 710 Compact Geradschleifer
Geradschleifer GE 710 Compact
• Besonders handlich durch kurze Bauform
• Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
• Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
• Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
• Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
• Präziser Spannhals für stationären Einsatz
• Schlankes Design für optimale Handhabung
• Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
• Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
• Besonders handlich durch kurze Bauform
• Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
• Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
• Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
• Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
• Präziser Spannhals für stationären Einsatz
• Schlankes Design für optimale Handhabung
• Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
• Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
GE 710 Compact Geradschleifer
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 220-240 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 43 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 24000 rpm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Kabellos | nein |
| Modell | ge 710 compact |
| Leerlaufdrehzahl | 34000 rpm |
| Leistung | 710 W |
| Zolltarifcode | 84672959 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage