Winkelschleifer Bosch 06019N4001, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 1.7 kg
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019N4001
Rubix:3620150
Hersteller:06019N4001
EAN:4053423323399


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6000 rpm |
Produktdetails : 8110201850 Akku-Winkelschleifer solo GWS 18V-11 S L-Boxx
Lieferumfang:
- 1x Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 S Professional
- 1x Zusatzhandgriff Vibration Control
- 1x Aufnahmeflansch
- 1x Schnellspannmutter
- 1x Schutzhaube
- 1x L-BOXX 136
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Vielseitiger Allrounder mit ausbalanciertem Design für einen großen Einsatzbereich
- Ausgezeichnete Langlebigkeit dank 1100-W-Leistung mit optimierter Überlastkapazität
- Optimales Arbeiten mit vielen Werkstoffen dank einfacher Auswahl der 6 Drehzahlstufen per Drehrad
- Mehr Komfort und weniger Ermüdung wird durch den Anti-Vibrationshandgriff und einen schmaleren Griffumfang gewährleistet
- Geringeres Verletzungsrisiko bei der Arbeit durch eine Vielzahl an Sicherheitsmerkmalen
Technische Daten
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 3.000 - 9.000 min-1
- Akkuspannung: 18,0 V
- Schleifspindelgewinde: M14
- Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm
- Gewicht exkl. Akku: 1,7 kg
- 1x Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 S Professional
- 1x Zusatzhandgriff Vibration Control
- 1x Aufnahmeflansch
- 1x Schnellspannmutter
- 1x Schutzhaube
- 1x L-BOXX 136
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Vielseitiger Allrounder mit ausbalanciertem Design für einen großen Einsatzbereich
- Ausgezeichnete Langlebigkeit dank 1100-W-Leistung mit optimierter Überlastkapazität
- Optimales Arbeiten mit vielen Werkstoffen dank einfacher Auswahl der 6 Drehzahlstufen per Drehrad
- Mehr Komfort und weniger Ermüdung wird durch den Anti-Vibrationshandgriff und einen schmaleren Griffumfang gewährleistet
- Geringeres Verletzungsrisiko bei der Arbeit durch eine Vielzahl an Sicherheitsmerkmalen
Technische Daten
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 3.000 - 9.000 min-1
- Akkuspannung: 18,0 V
- Schleifspindelgewinde: M14
- Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm
- Gewicht exkl. Akku: 1,7 kg
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 S Professional
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6000 rpm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






