• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Frässtift(618)
    • Feilen(258)
    • Keramisch gebundene Schleifmittel(1.729)
    • Angewandte Schleifmittel(6.031)
    • Bürsten(202)
    • Polieren(289)
    • Gleitschleifen(4)
    Siehe Schleifmittel
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Schleifmittel
    4. Bürsten
    5. Rundbürsten
    6. Schleifende Rundbürste
    7. 9726630005 Topfbürste Edelstahl gezopft 65x0,35mm

    9726630005 Topfbürste Edelstahl gezopft 65x0,35mm

    Schleifende Rundbürste LESSMANN®

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    LESSMANN®:482717
    Rubix:3195423
    Hersteller:482717
    brand logo

    Produktdetails : 9726630005 Topfbürste Edelstahl gezopft 65x0,35mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    20,66 € exkl. MwSt.
    / Stück
    24,59 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    840380 Kegelbürste Rostf. M14 100x0,20mm gew.840376 Rundbürste rostfrei 200x20mm787586 Kegelbürste 100mm 0,3mm Drahtstärke,Stahldraht gewellt,M14x2787594 Rundbürste Stahldraht vermessingt 200x25mm7000046161 Radial Bristle Brush RB-ZB,orange,76,2 x 9,5mm,6 Micron,TypC9717250036 Radialschleifbürste Roloc Ø 51 mm, A 36 braun9717810050 Radialschleifbürste Ø 51x6,4mm A50 grün Typ TC, S6x40mm7000000761 Radial Bristle Brush RB-ZB, grün, 25,4 x 3 mm, P50, Typ C30001 Radial Bristle Brush, orange, 19mm x 1,58mm, 6mic, Typ C9716690010 Topfbürste Stahldraht gezopft 65x0,5mm Besatz 30x6mm9717390008 Rohrbürste mit Gewinde M6 Ø 8mm, Messing gewellt ,15mm9717250050 Radialschleifbürste Roloc Ø 51 mm, A 50 grün9717250080 Radialschleifbürste Roloc Ø 51 mm, A 80 gelb9715570055 Zylinderbürste mit Öse 30 x100/300mm, Stahldraht gewellt2608607633 Reinigungsscheibe N377, Best f. Metal 125mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap