30001 Radial Bristle Brush, orange, 19mm x 1,58mm, 6mic, Typ C

Scotch-Brite Bristle-Scheibe RB-ZB

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:30001
Rubix:3478070
Hersteller:7000000765
EAN:00048011300016
brand logo

Technische Zusammenfassung

Drahttyp c (gebogen)
Bürstendurchmesser19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30001 Radial Bristle Brush, orange, 19mm x 1,58mm, 6mic, Typ C


Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc RB-ZB ist eine Scheibe, die 3M Keramik-Schleifkorn und geformte, flexible Borsten verwendet. Sie bietet mehr Oberflächenkontakt als Drahtbürsten und behält ihre abrasive Wirkung während der gesamten Lebensdauer der Scheibe bei. Unsere schnell laufende Scheibe entfernt Farbe, Flecken, Klebstoffe, Schweißbrand, Rost, schwere Oxide und Oberflächenverunreinigungen von großen Flächen.
Bauen Sie sich für Ihre individuellen Bedürfnisse die passende Bürste. Mit den radialen Einzelsegmenten der Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB erhalten Sie die bewährte Scotch-Brite™ Bristle Technologie des in Vollkunststoff vergossenen 3M Keramikschleifkorns und erzielen über die gesamte Lebensdauer hinweg konstante Arbeitsergebnisse. Diese Kunststoffbürste ist ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen bei schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, da sie auch in kleineren Durchmessern erhältlich ist. Mit dem 3M™ Spanndorn MN-AC 990 werden die einzelnen Segmente (1 Segment = ca. 1,6 mm breit) bis zu einer Breite von 12,7 mm zusammengefasst.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung0,945 g
Drahttyp c (gebogen)
Bürstendurchmesser19,05 mm
Anwendungfinishen
Max. Drehzahl34,91 m/s
Geschwindigkeit35000 rpm
Durchmesser19,05 mm
Bohrungsdurchmesser1,524 mm
Bauformradialborstenbürste/-scheibe (rb-zb) mit borsten vom typ c
1 mm
311,04 € exkl. MwSt.
/ 192 Stück
370,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std