2608607633 Reinigungsscheibe N377, Best f. Metal 125mm
Reinigungsscheibe N377, Best for Metal
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608607633
Rubix:1609046
EAN:3165140528733



Produktdetails : 2608607633 Reinigungsscheibe N377, Best f. Metal 125mm
Reinigungsscheibe N377, Best for Metal, 50m/s, Vliesscheibe für Winkelschleifer, SiC, Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Ausführung: schwarz, Drehzahl max. min-1: 8350 U/min, optimale Drehzahl 5.500 min-1, geeignet für das Bearbeiten Metall, Nichteisenmetalle, ideal zum Entfernen von Rost, Farbe, Oxidschichten, Kalkablagerungen, Moos und Graffiti auf Stein, Marmor und Beton, Dichtungsresten, geringes Zusetzen dank offener Struktur des Vlieses, Beschichtung aus Siliciumcarbid, Reinigungsscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe, passend zu regelbaren Winkelschleifer, insbesondere Bosch-Winkelschleifer GWS 14-125 Inox
Reinigungsscheibe N377, Best f. Metal 125mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 88 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 125x125x18 mm |
| Gewicht der Verpackung | 88 g |
| Draht | 3d-vliesfaser |
| Bürstendurchmesser | 125 mm |
| Durchmesser | 125 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
