9717810050 Radialschleifbürste Ø 51x6,4mm A50 grün Typ TC, S6x40mm
TYROLIT Werkzeug-Radialschleifbürste Sunburst, Typ TC
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9717810050, 79970050, 34570058
Rubix:3195458
EAN:9003173118528


Technische Zusammenfassung
| Draht | kunststoffborsten, gewinkelt |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 51 mm |
Produktdetails : 9717810050 Radialschleifbürste Ø 51x6,4mm A50 grün Typ TC, S6x40mm
- Mit dünnen, flexiblen und gewinkelt angesetzten Borsten für hohe Anpassungsfähigkeit
- Ideal für schwer erreichbare Stellen und profi lierte Oberflächen
- Zum Reinigen von stark zugesetzten Belägen und Entgraten (K50–K80), Vorbereiten und Angleichen von Oberflächen (K120) sowie Finishen (K220)
- Einsetzbar auf Stahl, INOX, Aluminium, Titan und Titanlegierung, Verbundwerkstoff, Kunststoff/GFK, Farbe und Lack sowie Holz
- Schaft 6 mm zur Verwendung auf Geradschleifern
- Bürsten-Ø mm: 51
- Körnung: 50
- Farbe: grün
- Max. Drehzahl pro Minute: 30.000
- Ideal für schwer erreichbare Stellen und profi lierte Oberflächen
- Zum Reinigen von stark zugesetzten Belägen und Entgraten (K50–K80), Vorbereiten und Angleichen von Oberflächen (K120) sowie Finishen (K220)
- Einsetzbar auf Stahl, INOX, Aluminium, Titan und Titanlegierung, Verbundwerkstoff, Kunststoff/GFK, Farbe und Lack sowie Holz
- Schaft 6 mm zur Verwendung auf Geradschleifern
- Bürsten-Ø mm: 51
- Körnung: 50
- Farbe: grün
- Max. Drehzahl pro Minute: 30.000
TYROLIT Werkzeug-Radialschleifbürste Sunburst, Typ TC, Ø 51 mm, Körnung 50, grün
Technische Informationen
Attribute
| Draht | kunststoffborsten, gewinkelt |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 51 mm |
| Geschwindigkeit | 30000 rpm |
| Durchmesser | 51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std