9717250080 Radialschleifbürste Roloc Ø 51 mm, A 80 gelb
TYROLIT Radialschleifbürste Sunburst ROLOC™
Siehe technische InformationenReferenzen
Tyrolit:34570184
Rubix:3195452
Hersteller:34570184

Produktdetails : 9717250080 Radialschleifbürste Roloc Ø 51 mm, A 80 gelb
- Zum Entfernen von Farbresten, Klebstoffen, Anhaftungen, Rost und anderen Oberflächenverunreinigungen (K36– K80) sowie für leichte Reinigungsarbeiten und zum Angleichen von Oberflächen (K120)
- Einsetzbar auf Stahl, INOX, Aluminium, Titan und Titanlegierung, Verbundwerkstoff, Kunststoff/GFK, Farbe und Lack sowie Holz
- Schnellspannaufnahme zur Verwendung auf kleinen Winkelschleifern mithilfe eines Stütztellers
- Bürsten-Ø mm: 51
- Körnung: 80
- Farbe: gelb
- Max. Drehzahl pro Minute: 25.000
- Einsetzbar auf Stahl, INOX, Aluminium, Titan und Titanlegierung, Verbundwerkstoff, Kunststoff/GFK, Farbe und Lack sowie Holz
- Schnellspannaufnahme zur Verwendung auf kleinen Winkelschleifern mithilfe eines Stütztellers
- Bürsten-Ø mm: 51
- Körnung: 80
- Farbe: gelb
- Max. Drehzahl pro Minute: 25.000
TYROLIT Radialschleifbürste Sunburst ROLOC™, Ø 51, Körnung 80, gelb
Technische Informationen
Attribute
| Draht | kunststoffborsten |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 51 mm |
| Geschwindigkeit | 25000 rpm |
| Durchmesser | 51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std