840380 Kegelbürste Rostf. M14 100x0,20mm gew.
Rundbürste für stationäre Maschinen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:840380
Rubix:2399234
EAN:3660338059032

Dokumente
Produktdetails : 840380 Kegelbürste Rostf. M14 100x0,20mm gew.
• Universalbürste mit gewelltem VA-Draht für routinemäßige Bürstanwendungen
• Breite außen: 38 mm, Dicke: 25 mm
• Bohrung: 31,75 mm max.
• Bohrungsringe im Lieferumfang enthalten
• Breite außen: 38 mm, Dicke: 25 mm
• Bohrung: 31,75 mm max.
• Bohrungsringe im Lieferumfang enthalten
Technische Informationen
Attribute
| Draht | edelstahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 100 mm |
| Geschwindigkeit | 12500 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,40 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
342,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort