787586 Kegelbürste 100mm 0,3mm Drahtstärke,Stahldraht gewellt,M14x2
Kegelbürste, Welldraht, für Winkelschleifer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:787586
Rubix:3239361
EAN:3660338041921

Dokumente
Produktdetails : 787586 Kegelbürste 100mm 0,3mm Drahtstärke,Stahldraht gewellt,M14x2
Bürste für anspruchsvolle Bürstarbeiten.
Die Kegelform ermöglicht die Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen. Dicke: 10 mm
Gewinde: M14 x 2 mm
Die Kegelform ermöglicht die Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen. Dicke: 10 mm
Gewinde: M14 x 2 mm
Drahtbürste konisch. für Winkelschleifer D100
Technische Informationen
Attribute
| Draht | wellstahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 100 mm |
| Geschwindigkeit | 12500 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std