840376 Rundbürste rostfrei 200x20mm
Rundbürste für Schleifbock, Edelstahl-Welldraht
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:840376
Rubix:3049099
EAN:3660338059001

Dokumente
Produktdetails : 840376 Rundbürste rostfrei 200x20mm
Universalbürste mit Füllmaterial mittlerer Dichte. Für Bürstarbeiten mittlerer Beanspruchung. Diese mehrreihigen Bürsten eignen sich mit ihrer breiten Bürstfläche optimal zur Bearbeitung großer Flächen.
Einsatzbereiche: Entgraten, Entfernen von Lack, Entkalken, Mattieren, Reinigen. Dicke: 20 mm
Gewinde: 31,75 mm
Adapterhülsen mitgeliefert.
Einsatzbereiche: Entgraten, Entfernen von Lack, Entkalken, Mattieren, Reinigen. Dicke: 20 mm
Gewinde: 31,75 mm
Adapterhülsen mitgeliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Draht | edelstahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 200 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 31,75 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std