7000000761 Radial Bristle Brush RB-ZB, grün, 25,4 x 3 mm, P50, Typ C
Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:27611
Rubix:3478066
Hersteller:7000000761
EAN:00048011276113

Technische Zusammenfassung
| Draht | gebogene schleifborsten (typ c) - rd-zb |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 25,4 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7000000761 Radial Bristle Brush RB-ZB, grün, 25,4 x 3 mm, P50, Typ C
Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.
Bauen Sie sich für Ihre individuellen Bedürfnisse die passende Bürste. Mit den radialen Einzelsegmenten der Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB erhalten Sie die bewährte Scotch-Brite™ Bristle Technologie des in Vollkunststoff vergossenen 3M Keramikschleifkorns und erzielen über die gesamte Lebensdauer hinweg konstante Arbeitsergebnisse. Diese Kunststoffbürste ist ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen bei schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, da sie auch in kleineren Durchmessern erhältlich ist. Mit dem 3M™ Spanndorn MN-AC 990 werden die einzelnen Segmente (1 Segment = ca. 1,6 mm breit) bis zu einer Breite von 12,7 mm zusammengefasst.
Stärken
Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke;Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen;Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen;Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer;Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste;Einsatz auf Geradeschleifer oder biegsamer Welle
Anwendungen
Einsatz auf Geradeschleifer oder biegsame Welle;Überblenden auf nahezu allen Materialien, speziell für stark konturierte, filigrane Oberflächen;Anwendung in der allgemeinen Industrie und Bereichen wie Luftfahrt, Automobil, Metallverarbeitung und Verkehr;Zum Entlacken, Entgraten, Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entfernen von Beschichtungen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2,169 g |
|---|---|
| Draht | gebogene schleifborsten (typ c) - rd-zb |
| Bürstendurchmesser | 25,4 mm |
| Anwendung | finishen |
| Max. Drehzahl | 46,5 m/s |
| Geschwindigkeit | 35000 rpm |
| Durchmesser | 25,4 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 3,18 mm |
| Bauform | radialer borstenscheibenkörper rd-zb (typ c, gebogene borsten) |
| 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,68 € exkl. MwSt.
/ 96 Stück
209,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage