787594 Rundbürste Stahldraht vermessingt 200x25mm

Rundbürste, Welldraht, für stationäre Maschinen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:787594
Rubix:3239362
EAN:3660338041945
787594 Rundbürste Stahldraht vermessingt 200x25mm

Technische Zusammenfassung

Drahtvermessingter stahl-welldraht
Bürstendurchmesser200 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 787594 Rundbürste Stahldraht vermessingt 200x25mm


Universalbürste für gängige Bürstarbeiten.
Max. Bohrung: 31,75 mm
Dicke: 25 mm
Adapterhülsen mitgeliefert.
Drahtbürste. Rund. für Stationäre Maschinen Durchmesser D200

Stärken

Leistungsstarke Bürste

Technische Informationen


Attribute
Drahtvermessingter stahl-welldraht
Bürstendurchmesser200 mm
Geschwindigkeit4500 rpm
Bohrungsdurchmesser31,75 mm
258,00 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
307,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std