7000046161 Radial Bristle Brush RB-ZB,orange,76,2 x 9,5mm,6 Micron,TypC
Scotch-Brite Bristle-Scheibe RB-ZB
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:30131
Rubix:3478072
Hersteller:7000046161
EAN:0048011301310






Produktdetails : 7000046161 Radial Bristle Brush RB-ZB,orange,76,2 x 9,5mm,6 Micron,TypC
Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc RB-ZB ist eine Scheibe, die 3M Keramik-Schleifkorn und geformte, flexible Borsten verwendet. Sie bietet mehr Oberflächenkontakt als Drahtbürsten und behält ihre abrasive Wirkung während der gesamten Lebensdauer der Scheibe bei. Unsere schnell laufende Scheibe entfernt Farbe, Flecken, Klebstoffe, Schweißbrand, Rost, schwere Oxide und Oberflächenverunreinigungen von großen Flächen.
Bauen Sie sich für Ihre individuellen Bedürfnisse die passende Bürste. Mit den radialen Einzelsegmenten der Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB erhalten Sie die bewährte Scotch-Brite™ Bristle Technologie des in Vollkunststoff vergossenen 3M Keramikschleifkorns und erzielen über die gesamte Lebensdauer hinweg konstante Arbeitsergebnisse. Diese Kunststoffbürste ist ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen bei schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, da sie auch in kleineren Durchmessern erhältlich ist. Mit dem 3M™ Spanndorn MN-AC 990 werden die einzelnen Segmente (1 Segment = ca. 1,6 mm breit) bis zu einer Breite von 12,7 mm zusammengefasst.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5,103 g |
|---|---|
| Draht | keramik |
| Bürstendurchmesser | 76,2 mm |
| Anwendung | finishen |
| Geschwindigkeit | 20000 rpm |
| Durchmesser | 76,2 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 1,524 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
589,60 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
701,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage