72214900230 Schleifpolierer, WPO14-25E 50Hz230V
72214900230 Schleifpolierer, WPO14-25E 50Hz230V
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:72214900230
Rubix:1707261
EAN:4014586862729




Produktdetails : 72214900230 Schleifpolierer, WPO14-25E 50Hz230V
Dieser Winkelpolierer bietet eine stufenlose Drehzahlregelung. Damit ermöglicht er zum Beispiel die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten. Produkteigenschaften: • Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch mechanische Getriebeuntersetzung und FEIN Hochleistungsmotor • Stufenlos regelbare Drehzahl, zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl • Spindelarretierung • Rechts- und Linkshand-Bedienung • Wiederanlaufsperre und Sanftanlauf • Staubgeschützte Kugellager • Selbstabschaltende Kohlebürsten Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff
Fein 72214900230 Schleifpolierer WPO14-25E 50Hz230V
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4286 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 4286 g |
| Leistung | 750 W |
| Maße Platte | 230 mm |
| Plattenform | rund |
| Geschwindigkeit | 2500 rpm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Kabellos | nein |
| Modell | wpo 14-25 e |
| Zolltarifcode | 84672951 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
509,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
606,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage