8110101475 Akku-Deltaschleifer solo BO006CGZ 40V / 100 x 150
Makita Deltaschleifer xgt 40v max 100x150 mm bo006cgz
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:BO006CGZ
Rubix:3620256
Hersteller:BO006CGZ
EAN:0197050005618


Technische Zusammenfassung
| Leistung | 370 W |
|---|---|
| Maße Platte | 100 x 150 mm |
| Plattenform | dreieckig |
Produktdetails : 8110101475 Akku-Deltaschleifer solo BO006CGZ 40V / 100 x 150
Abmessungen des Schleifpads 100 x 150 mm. Orbitbewegungen pro Minute 6,000-10,000. Auto-start Wireless System (AWS) verbindet sich per Bluetooth mit dem Staubsauger. Hervorragende Manövrierfähigkeit wurde durch die Verwendung einer steckverbinderartigen Verbindung zur Batterie erreicht, wodurch die Belastung der Hand reduziert und die Gesamthöhe zusätzlich niedrig gehalten wird.
Makita XGT BO006CGZ Delta-Schleifer (Akku) mit dreieckigem 100x150 mm Schleifteller. Einstellbare Drehzahl bis zu 10,000 rpm und 3 mm Schleifhub für präzises Schleifen.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 370 W |
|---|---|
| Maße Platte | 100 x 150 mm |
| Plattenform | dreieckig |
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 0,93 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 40 V |
| Modell | bo006cgz |
| Typ | akku-deltaschleifer (xgt 40v max) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage